カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pfg300」の検索結果

パワーフードグリース
BALBIS(バルビス)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度256(25℃混和)滴点(℃)282増ちょう剤非石けん(シリカ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLベースオイル特殊合成油危険物の性状非水溶性
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥289,800税込¥318,7801箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781箱(2個)当日出荷から8日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥259,800税込¥285,7801箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷3色表示 3画面適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷IO-Link 3色表示 3画面適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個20日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応