カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「smc pfg300」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300 SMC

    3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    入力仕様電圧入力
  • PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC

    PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W5

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • パワーフードグリース BALBIS(バルビス)

    パワーフードグリース

    BALBIS(バルビス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
    用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度256(25℃混和)滴点(℃)282増ちょう剤非石けん(シリカ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLベースオイル特殊合成油危険物の性状非水溶性
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします質量(kg)0.9接点構成1a1b使用圧力(MPa)0.05~0.5使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.0検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60
  • PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2MC7 デジタルフロースイッチ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    3色表示 3画面
    ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
  • フローモニター アラム

    フローモニター

    アラム(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    液体の流れを確認することが出来ます。
    材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
  • シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    シスタネダ用フォームガン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
    用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W3

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • 流量センサー 愛知時計電機

    流量センサー

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
    仕様RoHS指令対応品CEマーキング品接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)最高圧力使用(MPa)1測定対象液体計測対象水、薬液測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
  • フローモニター 日東工器

    フローモニター

    日東工器(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認
  • パワーフードグリース BALBIS(バルビス)

    パワーフードグリース

    BALBIS(バルビス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
    用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃混和ちょう度256(25℃)増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
  • PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC

    PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
  • フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMC

    フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
    接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
    用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W72

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • 小型流量センサ ラピフロー CKD

    小型流量センサ ラピフロー

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
    用途設備や塗装エアの消費流量管理。
  • フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC

    フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
    接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
  • 流量計 アズワン

    流量計

    アズワン(6件のレビュー)
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
    質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
  • PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMC

    PF2MC7-L デジタルフロースイッチ

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    IO-Link 3色表示 3画面
    ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
  • 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ SMC

    3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
    用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC

    PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link SMC

    3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    20日以内出荷から22日以内出荷
    適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
    用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応