カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(1)
- CQ出版(1)
- FSA(1)
- MICROCHIP(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- PROST's(1)
- ROHM(1)
- TRUSCO(2)
- しおかぜ技研(1)
- イスカル(1)
- コガネイ(3)
- コフロック(1)
- スバル(1)
- ワンダーキット(1)
- 国際電気(1)
- 富士電機機器制御(1)
- 林電工(1)
エコロジープロダクト
「pfm3」の検索結果

TACねじ配管用継手 プラグ
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)5
顕微鏡用LED照明 乾電池式顕微鏡照明
しおかぜ技研¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷PF-S-TXは約2kHzのPVW制御(パルス幅変調)で、光強度を変えても色味が変わりにくいです。DPF-M3はフィールドワークやコンセントの無い場所での使用に適しています。アズワン品番3-7518-02
アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。用途中仕上、仕上加工用
小型単板カメラ(白黒)38万画素
国際電気¥125,000税込¥137,5001台3日以内出荷用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)最大523.5レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。用途金型製作、部品加工用
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781巻8日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)25
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,598~税込¥6,158~1個(300g)ほか5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
被覆熱電対
林電工¥5,198~税込¥5,718~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
1.5VLED点灯キット
ワンダーキット(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯LEDΦ5(超高輝度タイプ)駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
フィルタハウジング
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781台当日出荷水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ接続口径3/4インチPF最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46
FSA¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。PF30規格のフレームに24mmシャフトのMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。材質アルミ色ニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードテクノロジーPressFit30
実験用スタンダード電源設計実例集
CQ出版¥2,400税込¥2,6401冊11日以内出荷ワンチップでシンプル仕上げ! 安定・安全な電圧と電流を供給してくれる 特集「実験用スタンダード電源設計実例集」 電子回路機器に欠かせない小型で安心・安全なオンボード電源設計の勘所と,専用ICの活用法および その周辺デバイスについて,トランジスタ技術に掲載された記事の集大成を行い,電源回路設計技術 のエッセンスを集めました. 本書は新入社員や学生の入門書としてだけでなく現場で働く技術者にも十分役立つ情報を満載しています. 32ページ増! の総ページ数176頁というボリュームで,電源回路集と電源用ICのセレクション・ガイドもあります. Introduction 実験用スタンダード電源設計実例集 第1部 代表的な電源回路方式 第1章 シンプルで作りやすいリニア・レギュレータ 第2章 発熱が少なく小型化しやすいDC-DCコンバータ 第3章 コンセントから直流電源を作るAC-DCコンバータ 第4章 DC-DCコンバータの三つの帰還制御方式 第2部 電池駆動/熱くならない/省エネを目指す高効率設計 第5章 軽負荷でも高効率を維持できるPFM制御方式 第6 章 昇降圧電源で作るバッテリ駆動システム 第7章 高効率を目指すCMOSリニア・レギュレータ 第3部 検証と評価 第8章 電源回路のトラブル対応 第9章 レギュレータの動作安定性を実測して検証する 第10章 リニア・レギュレータICの出力ノイズ調査 第4 部 外付け部品の選び方 第11章 コイルとコンデンサの適切な選択 第12 章 ダイオードの動作と選択 第13章 コンデンサのインピーダンス特性 特設 すぐに使える! 電源回路集 Supplement 1 リニア・レギュレータ・セレクション・ガイド Supplement 2 DC-DCコンバータ・セレクション・ガイド 本書の各記事は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再編集したものです.初出誌は各記事の稿末に掲載してあります. 記載のないものは書き下ろしです.分類専門判型B5ページ数176ジャンル電子通信著者名トランジスタ技術special編集部初版年月2015/10
カルマン渦流量計
コフロック1個欠品中微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。流体温度(℃)0~70質量(g)表示器無し:60(本体)、表示器有り:100(本体)出力4~20mA表示器付電源電圧12~24VDC精度±3%F.S.(25℃)測定精度±3%F.S.以内再現性±0.5%F.S.以内耐圧(MPa)1測定流体冷却水、洗浄水等動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造)周囲温度(℃)0~50材質(接液部)PPS/ガラス30%混入