カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pfmb」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202) SMC

    PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    管接続口径(06) 3/4流量範囲(L/min)(202) 20~2000
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC

    2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
  • PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102) SMC

    PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(102) 10~1000
  • PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501) SMC

    PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(501) 5~500
  • 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7202 SMC

    2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7202

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    定格流量(L/min)20~2000
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプオスメス表面処理四三酸化鉄被膜
  • iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム

    iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 Grippy

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
    用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金対応機種iPhone 17e/iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○ ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ
  • iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム

    iPhone17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
    用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・磁石、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金ブラック対応機種iPhone 17 Pro Max対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
  • iPhone 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム

    iPhone 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippy

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
    用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・磁石、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金対応機種iPhone 17 Pro対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
  • Google Pixel 10 / 10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 磁気装着ワイヤレス充電対応 Grippy エレコム

    Google Pixel 10 / 10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 磁気装着ワイヤレス充電対応 Grippy

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。
    用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・磁石、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金充電器機能ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
  • Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム

    Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
    用途磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。 。周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。背面カメラを下向きに置いた際、周囲のフチが先に接地することで、がたつきを抑える設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。 。撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。 。スタンド使用時は、ワイヤレス充電器を使用できません。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。 。本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。付属品ストラップホールシートセット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金対応機種Google Pixel 11 / Google Pixel 11 Proワイヤレス充電対応○(磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
  • HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)

    ホッティーポリマー
    5,898税込6,488
    1箱(1巻×500g)
    27日以内出荷
    「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた 耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。 汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。
    用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。材質酢酸セルロースナチュラル質量(g)500備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間速度造形スピード:50mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力無しフィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
  • JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    659税込725
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    699税込769
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    379税込417
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    599税込659
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    469税込516
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • JPF MBテクス HEX 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス HEX 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    1,598税込1,758
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
  • JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    359税込395
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    相手部材に下穴無しで施工できます。
  • JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    4,298税込4,728
    1箱(700本)ほか
    当日出荷
    相手部材に下穴無しで施工できます。
    用途下地C型鋼 下地鉄板寸法d(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)11最大適合板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    599税込659
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • JPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    379税込417
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    相手部材に下穴無しで施工できます。
    用途下地C型鋼 下地鉄板
  • PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC

    PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷