カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「pfs 管」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(41件のレビュー)
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)呼び線入

    未来工業
    9,498税込10,448
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
    材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ タフスト

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
    長さ(m)2.5
  • TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業

    TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

    未来工業(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻(50m)
    当日出荷
    TLチューブの波付タイプです。
    長さ(m)50
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
  • プラフレキ タフストL 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ タフストL

    古河電工(古河電気工業)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
    備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • 自在エンド 古河電工(古河電気工業)

    自在エンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • 厚鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,500税込3,850
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • マシンフレキ 未来工業

    マシンフレキ

    未来工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    949税込1,044
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • PFS管 因幡プロダクツ

    PFS管

    因幡プロダクツ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
  • フレキ管用 防水パッキンセット エスコ

    フレキ管用 防水パッキンセット

    エスコ
    2,600税込2,860
    1袋
    当日出荷
    ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
  • フレキ管用 曲がりコネクター エスコ

    フレキ管用 曲がりコネクター

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
  • 片サドル 日動電工

    片サドル

    日動電工(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • 兼用サドル 日動電工

    兼用サドル

    日動電工
    459税込505
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
  • パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業

    パックンフレキ( 自己消火タイプ)

    未来工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
    ベージュ
  • カチコネ丸ボックス 日動電工

    カチコネ丸ボックス

    日動電工
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • 配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工

    配ボックス 台付型 Bシリーズ

    日動電工(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    CD・PFS管 16・22兼用型
  • 配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工

    配ボックス 薄型Bシリーズ

    日動電工
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    6,598税込7,258
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
  • 配ボックス 耳付型 日動電工

    配ボックス 耳付型

    日動電工
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
  • プラフレキ コンビエンド 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ コンビエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • 配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工

    配ボックス 薄型Cシリーズ

    日動電工
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
  • コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Rタイプ~接着剤式。
    規格JIS C 8412
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    8,598税込9,458
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
  • 防水コネクタ 古河エレコム

    防水コネクタ

    古河エレコム
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
    ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)
  • 露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業

    露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)

    未来工業
    659税込725
    1個
    当日出荷
    感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
    仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)