カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 古河電工(古河電気工業)(22)
- 日動電工(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 高須産業(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- KITO(キトー)(1)
- コクヨ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- 十川産業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ノダ(1)
- DNライティング(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pfs-1」の検索結果

プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
ピック&フックセット4本組
SK11¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)
コクヨ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。材質PE枚数100
プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ仕様室内用内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥6,598税込¥7,2581パック(10個)当日出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》
十川産業¥5,998~税込¥6,598~1巻3日以内出荷から5日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60色ホワイト
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
PFS管
因幡プロダクツ¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
垂直ブッシング
古河電工(古河電気工業)¥1,898税込¥2,0881パック(10個)3日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
プラフレキ PF防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,998税込¥9,8981パック(10個)3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。規格JIS C 8412
デッキプレート用両口エンド(台座付き)
古河電工(古河電気工業)¥4,898税込¥5,3881パック(10個)3日以内出荷デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
両口エンド(送り用エンド)
古河電工(古河電気工業)¥3,198税込¥3,5181パック(10個)3日以内出荷トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。用途ケーブル工事専用。寸法W(mm)73寸法L(mm)94寸法H(mm)54
曲りブッシング
古河電工(古河電気工業)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)3日以内出荷狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)3日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
吹抜け (踊り場)用手摺部材 親柱一本セット
ノダ¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。寸法(mm)1036.5×50×30入数(本)1
タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)。適合機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ペーパーフラップ
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から23日以内出荷塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。回転数(適正)ダイヤルG適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,890~税込¥2,079~1個4日以内出荷コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,890~税込¥2,079~1個4日以内出荷コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。パッド寸法(mm)Φ8~Φ20