カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「pfs-22」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • PFS管 因幡プロダクツ

    PFS管

    因幡プロダクツ
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
  • エンドカバー 古河電工(古河電気工業)

    エンドカバー

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
  • カップエンド 古河電工(古河電気工業)

    カップエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • 垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)

    垂直ブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • 厚鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    4,798税込5,278
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • 薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 自在エンド 古河電工(古河電気工業)

    自在エンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • 垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)

    垂直カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • シングルコロ 古河電工(古河電気工業)

    シングルコロ

    古河電工(古河電気工業)
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • デッキプレート用両口エンド(台座付き) 古河電工(古河電気工業)

    デッキプレート用両口エンド(台座付き)

    古河電工(古河電気工業)
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
  • 両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)

    両口エンド(送り用エンド)

    古河電工(古河電気工業)
    3,398税込3,738
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法H(mm)54寸法W(mm)73
  • 曲りブッシング 古河電工(古河電気工業)

    曲りブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • ユニバーサルBOX 古河電工(古河電気工業)

    ユニバーサルBOX

    古河電工(古河電気工業)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
  • コネクタ45 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ45

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ネジ無しコンビ

    古河電工(古河電気工業)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    曲りコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
  • 陳枝記 仔豚フォーク 陳枝記

    陳枝記 仔豚フォーク

    陳枝記
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
  • 水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)

    水抜き穴カバー

    古河電工(古河電気工業)
    3,198税込3,518
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 四角コンクリートボックス【ワンタッチ式】 日動電工

    四角コンクリートボックス【ワンタッチ式】

    日動電工
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。 ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。 CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
    付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工

    配ボックス 台付型 Bシリーズ

    日動電工(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CD・PFS管 16・22兼用型
  • 引込口カバー 日動電工

    引込口カバー

    日動電工(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
    付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
  • ミニコンクリートボックス 日動電工

    ミニコンクリートボックス

    日動電工
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • バーボックス4OB 日動電工

    バーボックス4OB

    日動電工(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
    付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • カチコネ丸ボックス 日動電工

    カチコネ丸ボックス

    日動電工
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • 片サドル 日動電工

    片サドル

    日動電工(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • カチコネユニバーサル 日動電工

    カチコネユニバーサル

    日動電工
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    Rタイプ~接着剤式。
    規格JIS C 8412
  • メリーマルチカッターMC80 室本鉄工

    メリーマルチカッターMC80

    室本鉄工
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
    用途給湯・給水工事用配管材の切断にトラスコ品番337-8985全長(mm)233質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
  • 配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工

    配ボックス深型[Aシリーズ]

    日動電工
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • プラフレキPFステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFステンレス両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    349税込384
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付ブラック
  • 両サドル 古河電工(古河電気工業)

    両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    4,198税込4,618
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
    寸法d(mm)5.5