カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(25)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pfs管」の検索結果

プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
プラフレキ タフストL
古河電工(古河電気工業)¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷から5日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
プラフレキ タフスト
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から6日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単長さ(m)2.5
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体
INABA(因幡電機産業)¥929~税込¥1,022~1本3日以内出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。色メタリック長さ(m)2.5
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
PFS管
因幡プロダクツ¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Bシリーズ]
日動電工¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)ほか4日以内出荷コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル![真壁用スイッチボックス[30Nタイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306115-200213-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[30Nタイプ]
日動電工¥329~税込¥362~1個4日以内出荷高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル![真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306203-200213-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[32タイプ]
日動電工(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき
真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)
日動電工¥399税込¥4391個4日以内出荷コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。付属品皿M4×35(2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)
配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
四角コンクリートボックス【ワンタッチ式】
日動電工¥619税込¥6811個4日以内出荷バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。 ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。 CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル![真壁用スイッチボックス[30Kタイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306097-200213-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[30Kタイプ]
日動電工¥229~税込¥252~1個4日以内出荷防露壁などでもご使用いただけます。 壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき
カチコネユニバーサル
日動電工¥599~税込¥659~1個4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ウォールマウントボックス縦型セット
日動電工¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応![配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306334-180806-02.jpg)
配ボックス深型[Aシリーズ]
日動電工¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか4日以内出荷深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
メリーマルチカッターMC80
室本鉄工¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。用途給湯・給水工事用配管材の切断にトラスコ品番337-8985全長(mm)233質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
防水コネクタ
古河エレコム¥9,998税込¥10,9981袋(10個)4日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。色ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,598~税込¥9,458~1袋(5個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに














![配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26305975-180806-02.jpg)
![真壁用スイッチボックス[30Nタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306115-200213-02.jpg)
![真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306203-200213-02.jpg)

![配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306009-180806-02.jpg)

![真壁用スイッチボックス[30Kタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306097-200213-02.jpg)


![配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306334-180806-02.jpg)