カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(3)

「pfs42」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    21,980税込24,178特価
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル用スペーサー

    未来工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    台の高さ(mm)5
  • カップリング 古河電工(古河電気工業)

    カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • VE・厚鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    VE・厚鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • 防水薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    防水薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷
    簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
  • 防水ショートコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水ショートコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1袋
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1袋
    3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    2,098税込2,308
    1袋
    3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
    仕様防水仕様ブラック
  • 水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)

    水抜き穴カバー

    古河電工(古河電気工業)
    5,898税込6,488
    1袋(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
  • PoEスイッチングHUB Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    PoEスイッチングHUB

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240動作温度(℃)-10~+55グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)10~90以下
  • PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    PoEギガビットマネージドスイッチ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計
    仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1容量スイッチング:52Gbps電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)5~95容量(MB)パケットバッファ:4
  • 16ポート PoEスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    16ポート PoEスイッチ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷
    レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠 STP/RSTP に対応 IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠 IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応
    質量(kg)3.54容量スイッチング:24.8G電源(V)AC100~240ポート数16接続方式10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×263×44.5転送レートパケット:8.33Mpps保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at供給電源PoE:各電源30W以下、総合250W以下動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)10~90
  • 両サドル 古河電工(古河電気工業)

    両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
    寸法d(mm)5.5
  • サドルベース 古河電工(古河電気工業)

    サドルベース

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き