カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(73)
- 電線管用コネクタ(5)
- 電路支持用サドルベース(2)
- 電線管用カップリング(10)
- 電路支持用両サドル(3)
- 金属製可とう電線管(7)
- ボックス用パーツ(1)
- メカニカル部品(2)
- ステッピングモーター(2)
- 制御機器(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電気材料(8)
- カー用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 建築金物(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(4)
- 溶接用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(36)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(2)
- 三桂製作所(3)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- ネオフレックス(4)
- ADVANTEC(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- TOTO(6)
- WIDIN(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- アズワン(2)
- エスコ(9)
- サンコーテクノ(2)
- ネグロス電工(3)
- 大阪魂(3)
- 岩崎電気(17)
- 槌屋ヤック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf42」の検索結果

コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
取付自在板
未来工業(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から翌々日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。付属品丸木ねじ付種類タテ長


SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829税込¥9121箱(200本)当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
F-3アルミ用ワイヤ
SUZUKID(スズキッド)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。トラスコ品番818-5999質量(g)450ワイヤー径(Φmm)1.0ワイヤー長さ(m)約230溶接板厚(mm)0.8~4.0ワイヤー種類ソリッド
Pレスアンカー
TRUSCO¥639税込¥7031パック(24本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ナイロンロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷から62日以内出荷ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,598税込¥1,7581箱(200本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
ケイフレックス
三桂製作所¥36,980税込¥40,6781個(15m)4日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,098~税込¥4,508~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,898税込¥9,7881パック(50個)当日出荷から12日以内出荷ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
ロック付ステン内掛け
ACE(エース)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。 外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。 ”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。用途開き扉等に。材質本体、受 : ステンレス(SUS304)
Refineサングラスキーパー
槌屋ヤック¥789税込¥8681個3日以内出荷サンバイザー取り付けのサングラスホルダーです。用途スプリングの力で開閉するので、片手でサングラスの脱着ができます。ホルダー部にはテンプルを傷めにくいクッション材を使用しています。ホルダー部を360°回転させて使いやすい向きに調節できます。スポーツサングラス等の大きなサングラスは、視界の邪魔にならないようにホールドすることが可能です。
Facile スマートカサケース
槌屋ヤック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷上質レザー調の出し入れしやすいカサ入れです用途縦(ヘッドレスト)・横(後部座席/トランク)2通りの取り付けが可能です。マグネットボタンで開閉がしやすく傘の出し入れもスムーズです。傘を3本まで収納可能です。(折りたたみ傘1本を含む)。たまった雨水が捨てやすい雨水ポケット付きです。縦向き(上下で固定)・横向き(左右で固定)どちらでも安定した取り付けが可能です。80cm(柄の部分を除く)の傘まで収納可能です。
取付自在板
未来工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]色ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
ベンチシートオーガナイザー
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ドリンク・ボックスティッシュ・長財布・スマートフォン等を同時に収納することができます。用途後部座席でも使用可能です。シートのすき間に挿し込むだけの簡単取付です。使いやすい位置に合わせて本体位置を左右に4段階調節可能です。収納物がすべるのを軽減するクッションマットを使用しています。横230×縦115×厚み45mmまでのボックスティッシュの収納が可能です。
Facile 蓋つきスリムダスト
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷上質レザー調のシンプルなフタ付きスリムダストです用途両サイドの小窓からフタを閉じたまま小さなゴミを捨てられます。SUV後席のセンタートンネル上に最適なサイズ感です。フタはマグネットホック付きで簡単に開閉できます。ゴミ袋を内側両サイドのひもで固定でき、見た目もすっきりします。小物入れとしても使えます。フロアマットに置くだけで横すべりしにくい底面マジックテープ固定式です。
Refineドリンク
槌屋ヤック¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スタイリングされたフォルム用途エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果があります。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。スマートフォンを手軽に置くことができます。スマートフォンを収納したまま充電コードを挿すことができます。飲料容器をスムーズに出し入れすることができるスムーズフィットスペーサーを採用しています。スマートフォン収納可能サイズ:幅82mm、厚み15mmまで
Facile ショルダーポケット
槌屋ヤック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷上質レザー調の小物がまとめて収納できるポケットです用途スマートフォンやソフトパックティッシュが入る多機能ポケット+小物ポケット×2付きです。シートのショルダー部にフィットする形状+裏面のすべり止めによってずれにくくなっています。荷物(1kgまで)を引っ掛けられるフック付きです。
Facile シートベルトバックルカバー
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷上質レザー調のシンプルなシートベルトのタングプレートカバーです用途グレードアップした高級感のある立体形状カバーがタングプレートにフィットします。装着時にロゴありの面/ロゴなしの面を選ぶことができるリバーシブル仕様です。カバー内側のクッション生地がカタカタ音を軽減し、内装を保護します。両面テープ(付属)で貼り付けるだけの簡単装着です。最大対応シートベルト幅:52mm
2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:42分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
高純度黒鉛シート
アズワン(1件のレビュー)¥14,700税込¥16,1701枚当日出荷ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ
エスコ¥645税込¥7101個当日出荷仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:青●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アイパイフィット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。 後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。 パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
SUSPレスアンカー(サラコアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷寸法L(mm)25呼び径4適合ビットTB-2寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)5.9埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:22穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)35-tねじ部長さ(mm)22