「pfxexedls40a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面作成ソフトウェア GPPro EXPro-face(シュナイダーエレクトリック)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
GP-Viewer EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP-Viewer EXPro-face(シュナイダーエレクトリック)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)ケーブル長(m)2適合機種GP3000、ST3000
USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
タッチパネル SP5000Xシリーズ シュナイダーエレクトリックタッチパネル SP5000Xシリーズシュナイダーエレクトリック
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル
タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ST6000シリーズシュナイダーエレクトリック
69,980税込76,978
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
ST6300Tシリーズ表示器 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ST6300Tシリーズ表示器Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
91,980税込101,178
1台ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド)定格電圧(V)DC12~24表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-Oneomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
EX ソフトウェア Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EX ソフトウェアPro-face(シュナイダーエレクトリック)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
産業用ディスプレイ シュナイダーエレクトリック産業用ディスプレイシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
表示デバイスTFTカラーLCD
プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プログラマブル表示機Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示機付きコントローラー STC6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラーオールインワンで省配線・省スペース!!標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
Vシリーズ用作画ソフト 発紘電機/富士電機Vシリーズ用作画ソフト発紘電機/富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
対応OSWindows10
ST-6300Tコーティングモデル シュナイダーエレクトリックST-6300Tコーティングモデルシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ST6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
59,980税込65,978
1個ほか
翌日出荷から83日以内出荷
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
Pro-face アクセサリキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face アクセサリキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応