カテゴリ

  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「pg-3pro」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
AirPods Pro3用イヤーチップ PGAAirPods Pro3用イヤーチップPGA
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
「PG-APP3EPUT1」は、柔らか低反発のウレタン素材のAirPods Pro3用イヤーチップです。耳の形状にぴったりフィットするウレタン素材。細かな汚れやホコリの侵入を防ぐメッシュ付き。自分好みの装着感を選べる4サイズセット(XS/S/M/L)
材質ウレタン質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×15.5×7.5
AirPods Pro3用イヤーチップ PGAAirPods Pro3用イヤーチップPGA
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
「PG-APP3EPSC1」は、シリコン素材の水洗いができて、清潔に保つAirPods Pro3用イヤーチップです。なめらかな肌触りのシリコン素材。細かな汚れやホコリの侵入を防ぐメッシュ付き。自分好みの装着感を選べる5サイズセット(XXS/XS/S/M/L)
材質シリコン質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×14×7.5
液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3ASUS(エイスース)
219,800税込241,780
1台
46日以内出荷
・32インチ4K(3840 x 2160)タンデムQD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03msを搭載・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、従来のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm●バックライト:OLED●パネル種類:TandemQD-OLED●画素ピッチ:0.182mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:1000cd/m2(HDRpeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万●広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):99%●HDR(HighDynamicRange):搭載/Dolbyvision/●VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:42以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチリフレクション型番PG32UCDM3寸法(cm)71.8×53.1×27.6(スタンド含む)機能GameVisual、GamePlus、ExtremeLowMotionBlur、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、KVMSwitch、ASUSPowerSync、A.I.Assistantテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度3840×2160スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~255kHz(H)/24~240Hz(V)、DP/Type-C:510~501kHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子USB-C×1(DPAltMode&PD90W)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)×2(FRL)、3xUSB3.2Gen1Type-A、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1モニターサイズ31.5型ワイド対応VESA規格100mm×100mm