カテゴリ

  • 鈑金・塗装(125)
  • 制御機器(11)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-400」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイPG-400UV用 UVライトテクニカルアロイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
BARTON PG-400A ビンテージゴーグル LEAD(リード工業)BARTON PG-400A ビンテージゴーグルLEAD(リード工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
スタンダードな角形レンズ形状を採用 軽量・高強度の角型ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを使用。ゴーグルストラップはアジャスタブルスプリングベルトを採用し無段階に調整が可能。
材質ポリカーボネイトクロームメッキレンズ形状角型
PG400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG400三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,104税込3,414
1個
翌日出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-形状二つ割りT字形サイズ36×29×22
レンジャーパック クルーズレンジャーパッククルーズ(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10枚)
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
AZオイラー 金属ノズル横型 エーゼットAZオイラー 金属ノズル横型エーゼット(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
メモリーなし危険物の類別非危険物
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
PEGGY キングジムPEGGYキングジム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。 「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。 工具不要で、組み立ても簡単。 さまざまなパーツを取り付けることができるので、 あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ質量(kg)約1.2(組み立て時)穴径(Φmm)6耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300穴ピッチ(mm)25
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から33日以内出荷
PPクイックパワーUVライト付フルセット テクニカルアロイPPクイックパワーUVライト付フルセットテクニカルアロイ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・PV-UVL UVライト・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)生分解性高性能潤滑剤パワーグリーンBALBIS(バルビス)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319
パイジョンパーツ PGシリーズ T字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ T字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
寸法(mm)36×29×22付属品締付用ステンレスボルト
電気用防水シリコンジェル JAPPY電気用防水シリコンジェルJAPPY(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(400mL)
当日出荷
防水性IP68相当
PPクイックパワーセット テクニカルアロイPPクイックパワーセットテクニカルアロイ
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
パワージェル 古河電工パワーシステムズパワージェル古河電工パワーシステムズ
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ヒットマン流スロージング。スロージギング専用に開発。
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープルPROST's
19,980税込21,978
1個(400g)
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ディープパープル危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(27563)カバー, ローアキュームレーター ホンダ(27563)カバー, ローアキュームレーターホンダ
799税込879
1個
4日以内出荷
鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG プラス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズチップ(溝入れ)NTKカッティングツールズ
1,398税込1,538特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスシェルフワゴン 46×150mm SSW3シリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン 46×150mm SSW3シリーズアイ・エル・シー
53,980税込59,378
1箱
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ 46×120mm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ 46×120mm GSSシリーズアイ・エル・シー
53,980税込59,378
1箱
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG マイナス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しマイナス1~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズアイ・エル・シー
39,980税込43,978
1箱
9日以内出荷
棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを5段階調整できます。棚板厚みは0.8mm 傷や汚れに強いガルバリウム鋼板仕様、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。
仕様●材質:●▼天板:ガルバリウム鋼板 ●▼フレーム:スチール(クロムメッキ)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1290mm●棚板厚み:0.8mm●S字フック×2個付き●重量:14kg
ステンレスシェルフワゴン 46×180mm SSW3シリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフワゴン 46×180mm SSW3シリーズアイ・エル・シー
53,980税込59,378
1箱
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
2,698税込2,968
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 400 ディープブラック PROST's関西ペイント PG80 原色 400 ディープブラックPROST's
2,398税込2,638
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ディープブラック配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
4,798税込5,278
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
8,398税込9,238
1セット(4kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 2.4kg / 専用硬化剤 240g / 希釈用シンナー 1.6kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
14,980税込16,478
1セット(8kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 4.8kg / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
13,980税込15,378
1セット(7kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 4.2kg / 専用硬化剤 420g / 希釈用シンナー 2.8kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
6,498税込7,148
1セット(3kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 1.8kg / 専用硬化剤 180g / 希釈用シンナー 1.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
11,980税込13,178
1セット(6kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 3.6kg / 専用硬化剤 360g / 希釈用シンナー 2.4kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
9,998税込10,998
1セット(5kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 3kg / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Y0PG00080 SL-RV400 グリップ SHIMANO(シマノ)Y0PG00080 SL-RV400 グリップSHIMANO(シマノ)
219税込241
1個
7日以内出荷
グリップ SL-RV400
PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20 テクニカルアロイPPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20テクニカルアロイ
8,998税込9,898
1個(20g)
4日以内出荷
PG-400UV-WLクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用瞬間接着剤です。PP-1HMのプライマーとPG-UVLのUVライトとを組み合わせて使用します。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20 テクニカルアロイPPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20テクニカルアロイ
2,998税込3,298
1個(20mL)
5日以内出荷
PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。 PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど付属品刷毛付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷