カテゴリ

  • 鈑金・塗装(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pg-450」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED PGライナー450 マルカン ニッソーLED PGライナー450マルカン ニッソー
7,598税込8,358
1箱
4日以内出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!さらに明るく!美しく!水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 アルミボディ耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!タッチパネルスイッチ軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザインフレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽材質アルミ、ABS、アクリル、銅ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
レンジャーパック クルーズレンジャーパッククルーズ(3件のレビュー)
589税込648
1パック(10枚)
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
UNISILKON L 641 NOKクリューバーUNISILKON L 641NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(500g)
当日出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG プラス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
HRPG-450シリーズ MEAN WELLHRPG-450シリーズMEAN WELL
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
定格電力(W)456幅(mm)105長さ(mm)218実装タイプシャーシマウント奥行(mm)41質量(g)1200温度(℃)-40~+70出力数1出力電流(A)9.5出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、85→264acパッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG マイナス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラックPROST's
2,998税込3,298
1個(500g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
19,980税込21,978
1セット(6kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック3.6kg、専用硬化剤360g、希釈用シンナー2.4kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
4,698税込5,168
1セット(1kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック600g、専用硬化剤60g、希釈用シンナー400g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ600cc3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
22,980税込25,278
1セット(7kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック4.2kg、専用硬化剤420g、希釈用シンナー2.8kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
11,980税込13,178
1セット(3kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック1.8kg、専用硬化剤180g、希釈用シンナー1.2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
7,998税込8,798
1セット(2kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック1.2kg、専用硬化剤120g、希釈用シンナー800g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
13,980税込15,378
1セット(4kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック2.4kg、専用硬化剤240g、希釈用シンナー1.6kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
24,980税込27,478
1セット(8kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック4.8kg、専用硬化剤480g、希釈用シンナー3.2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
16,980税込18,678
1セット(5kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック3kg、専用硬化剤300g、希釈用シンナー2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB450RシリーズCKD
18,998税込20,898
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA450Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA450RシリーズCKD
17,598税込19,358
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤PROST's(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(450g)
5日以内出荷
関西ペイントPG80用の硬化剤です。
配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
除菌アルコールウェットティッシュ ボトル 130枚入 ペーパーテック除菌アルコールウェットティッシュ ボトル 130枚入ペーパーテック
339税込373
1個(130枚)
当日出荷
大容量の130枚入です。ふんわり厚手で使い心地の良いシートです。トウモロコシ原料のアルコールと保湿剤(アロエエキス)を配合しています。アルコールによる除菌効果で、手・指を清潔にします。
仕様●内容量:130枚入●シートサイズ:約 140×200mm●素材:レーヨン、ポリエステル不織布●成分:精製水、エタノール、PG、パラベン、塩化ベンザルコニウム、アロエエキス●商品サイズ:(約)W110×H175mm●重量:(約)450gアズワン品番65-5788-74
関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤 PROST's関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤PROST's
5,998税込6,598
1個(450g)
5日以内出荷
ウレタン系自動車用塗料の軟化剤!
用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,098税込3,408
1個(300g)ほか
5日以内出荷
BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,298税込4,728
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 パラディ 708 ファーブルレッド 希釈済 PROST's関西ペイント PG80 パラディ 708 ファーブルレッド 希釈済PROST's
8,998税込9,898
1個(0.5L)
5日以内出荷
この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。ファーブルレッド危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 パラディ 706 グリーンパープル 希釈済 PROST's関西ペイント PG80 パラディ 706 グリーンパープル 希釈済PROST's
9,198税込10,118
1個(0.5L)
5日以内出荷
※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。正面のグリーンから、すかしのパープルまで発色が変化します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。グリーンパープル危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 パラディ 778 サザングリーン 希釈済 PROST's関西ペイント PG80 パラディ 778 サザングリーン 希釈済PROST's
3,998税込4,398
1個(0.5L)
5日以内出荷
※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。黄緑からだいだい色まで発色が変化します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。サザングリーン危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 パラディ 710 ブルーレッド 希釈済 PROST's関西ペイント PG80 パラディ 710 ブルーレッド 希釈済PROST's
9,198税込10,118
1個(0.5L)
5日以内出荷
※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。ブルーレッド危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 パラディ 713 スパークリングフレーク 希釈済 PROST's関西ペイント PG80 パラディ 713 スパークリングフレーク 希釈済PROST's
8,698税込9,568
1個(0.5L)
5日以内出荷
※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※高輝度、高透明性のガラスフレークで塗色でのニゴリが少ない。特に太陽光の下で強く輝く。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、マジョーラカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。スパークリングフレーク危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済 PROST's関西ペイント PG80 パラディ 709 ファーブルパープル 希釈済PROST's
9,198税込10,118
1個(0.5L)
5日以内出荷
この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからパープルまで発色が変化します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。ファーブルパープル危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 パラディ 707 プリズムシャイン 希釈済 PROST's関西ペイント PG80 パラディ 707 プリズムシャイン 希釈済PROST's
9,198税込10,118
1個(0.5L)
5日以内出荷
※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※ホログラム調の発色をする光輝剤で極粗目。角度によりあらゆる色に変化する。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。プリズムシャイン危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下ラバースプリング KR型ジョー・プリンス竹下
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
Legrand ケーブルランウェイ継目板 legrandLegrand ケーブルランウェイ継目板legrand
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルフィッシュプレート●材質:プレめっきスチール●シリーズ:Swifts●SwiftsR SRFヘビーデューティユニバーサルフィッシュプレート. 製造後に溶融めっき
スプリングマット ジョー・プリンス竹下スプリングマットジョー・プリンス竹下
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
UNISILKON L 50/2 NOKクリューバーUNISILKON L 50/2NOKクリューバー
59,980税込65,978
1缶(750g)
63日以内出荷
高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途高温条件下で使用される各種機械の軸受、シール部。ちょう度2号特性耐熱性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-50~200増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
まゆのお風呂(浴用化粧料) 丹後織物工業組合まゆのお風呂(浴用化粧料)丹後織物工業組合
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
堅牢なキャビネットで工場内の設置に適しています。
仕様●内容量:450mL(約18回分)●配合成分:水、ミネラルオイル、PG、グリセリン、ジステアリン酸PEG-75、セリシン、ユズ果実エキス、ショウブ根茎エキス、トウキ根エキス、カワラヨモギ花エキス、エタノール、PPG-6デシルテトラデセス-30、BG、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料アズワン品番65-3908-64