カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)

「pg-662y」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18使用温度範囲(℃)-45~150容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    14日以内出荷
    低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
    用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観黄色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
グリースカテゴリ