カテゴリ
- 鈑金・塗装(10)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
「pg-663」の検索結果

モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)7日以内出荷低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ低トルク用使用温度範囲(℃)-50~130使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色白使用温度範囲(℃)-50~130容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性
プログレード シャープキャベツピーラー(替え刃式)
下村工業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷切れ味が悪くなっても交換できる材質刃部/ステンレス刃物鋼 本体/ステンレス鋼 カバー/ポリプロピレン・ポリエチレン混合(耐熱温度:100度)質量(g)76本体寸法(mm)180×113×13食器洗浄機対応○
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー
PROST's¥4,198~税込¥4,618~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥22,980税込¥25,2781セット(5kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #663ペールエロー3kg、専用硬化剤300g、希釈用シンナー2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥9,998税込¥10,9981セット(2kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #663ペールエロー1.2kg、専用硬化剤120g、希釈用シンナー800g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥31,980税込¥35,1781セット(8kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #663ペールエロー4.8kg、専用硬化剤480g、希釈用シンナー3.2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥29,980税込¥32,9781セット(7kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #663ペールエロー4.2kg、専用硬化剤420g、希釈用シンナー2.8kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥27,980税込¥30,7781セット(6kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #663ペールエロー3.6kg、専用硬化剤360g、希釈用シンナー2.4kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥19,980税込¥21,9781セット(4kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #663ペールエロー2.4kg、専用硬化剤240g、希釈用シンナー1.6kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥14,980税込¥16,4781セット(3kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #663ペールエロー1.8kg、専用硬化剤180g、希釈用シンナー1.2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 663 ペールエロー 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥5,898税込¥6,4881セット(1kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #663ペールエロー600g、専用硬化剤60g、希釈用シンナー400g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ600cc3個、攪拌棒1本、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色663ペールエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性