カテゴリ

  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「pg-663」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-50~130容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
  • プログレード シャープキャベツピーラー(替え刃式) 下村工業

    プログレード シャープキャベツピーラー(替え刃式)

    下村工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が悪くなっても交換できる
    材質刃部/ステンレス刃物鋼 本体/ステンレス鋼 カバー/ポリプロピレン・ポリエチレン混合(耐熱温度:100度)質量(g)76本体寸法(mm)180×113×13対応対応○
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性