カテゴリ

  • オフィス家具(171)
  • 電気材料(52)
  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 機構部品(9)
  • 日用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-9」の検索結果

391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーウキ止めゴムW PG-9 PRO:TRUST(プロトラスト)

    カラーウキ止めゴムW PG-9

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    149税込164
    1袋
    6日以内出荷
    ダブルでガッチリキープ 視認性の良いカラータイプ
    用途道糸をワイヤーに通して引っ張るだけでセットできる。
  • ターミナルカバー VFC02 5-7mm PG9 Pizzato

    ターミナルカバー VFC02 5-7mm PG9

    Pizzato
    359税込395
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ用保護カバーです。
    トラスコ品番521-5360径(mm)適合ケーブル:5~7
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型プロテクター 貼付タイプ 光

    L型プロテクター 貼付タイプ

    (21件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
    材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
  • Pgアダプター ネオフレックス

    Pgアダプター

    ネオフレックス
    599税込659
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)

    ピラーグリップ PG

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20
  • Binder  六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタ

    BINDER(ビンダー)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズPG9併用可能製品パネル取り付けセンサコネクタ
  • ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(タップ穴)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • プラケーブルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    プラケーブルグリップ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
    引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション

    ピラー グリップ ソフト

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
  • スウィートパック 合掌ガゼット P-G HEIKO

    スウィートパック 合掌ガゼット P-G

    HEIKO
    3,698税込4,068
    1パック(100枚)
    当日出荷
    合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
    仕様ヒートシール可材質透明蒸着PET12/PE20/LLD30幅(mm)90厚さ(mm)0.062タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可全幅(mm)150マチ(mm)60
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • ヘッドライト 80LM PROGEAR

    ヘッドライト 80LM

    PROGEAR
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    防滴タイプ(IPX4相当)のヘッドライト
    明るさ(Lm)80質量(g)74保護等級防滴仕様IPX4相当使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式防滴構造防滴仕様IPX4相当点灯時間強:12時間、弱:20時間最大点灯時間強:12時間、弱:20時間
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • 電線管用タップ SKC

    電線管用タップ

    SKC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ペール用 トライアングルキャリー EBM(江部松商事)

    ペール用 トライアングルキャリー

    EBM(江部松商事)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ

    SK(新潟精機)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
    用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • ORPPGプラグ 清水製作所[継手]

    ORPPGプラグ

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • Pgネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Pgネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • レール 河村電器産業

    レール

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    台板取付用L型レール
  • MAS-Pgコネクター ネオフレックス

    MAS-Pgコネクター

    ネオフレックス
    799税込879
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • セーフティ・ギア 保護スポーティーメガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護スポーティーメガネ

    PROGEAR
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    UVカットレンズで紫外線から目を守ります
    仕様UVカットサイズフリータイプスポーティータイプ
  • 圧力調整器 FINIXA

    圧力調整器

    FINIXA
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    bar/psi表記のレギュレーター。工具なしで取り付け可能
    適合SPG700、SPG900
  • Google Pixel 10a PanzerGlass Glass Screen Protector Privacy UWF PanzerGlass

    Google Pixel 10a PanzerGlass Glass Screen Protector Privacy UWF

    PanzerGlass
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー
    用途60%のリサイクルガラス素材-落下耐衝撃性能
  • iPhone 17 Pro PanzerGlass Screen Protector UWF 治具付き PanzerGlass

    iPhone 17 Pro PanzerGlass Screen Protector UWF 治具付き

    PanzerGlass
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。
    用途トップレベルの衝撃吸収・ダブル強化ガラス使用の全面フルカバー保護ガラス。
  • iPhone 17 PanzerGlass Screen Protector Classic Fit 治具付き PanzerGlass

    iPhone 17 PanzerGlass Screen Protector Classic Fit 治具付き

    PanzerGlass
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。
    用途トップレベルの衝撃吸収・ダブル強化ガラス使用のクラシックフィット保護ガラス。
  • ポケットスター(ミックス9) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスター(ミックス9)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
    質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型
  • 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ H7 (通り)

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
    用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライアングルキャリー エム・あい

    トライアングルキャリー

    エム・あい
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。 正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
    キャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
  • iPhone 17 Pro PanzerGlass Anti-Reflective Armor Screen Protector UWF 治具付き PanzerGlass

    iPhone 17 Pro PanzerGlass Anti-Reflective Armor Screen Protector UWF 治具付き

    PanzerGlass
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。
    用途トップレベルの衝撃吸収・ダブル強化ガラス使用の全面フルカバー反射防止保護ガラス。
  • Spooky ルミノカラー SHOW UP

    Spooky ルミノカラー

    SHOW UP
    59,980税込65,978
    1本(0.9kg)
    6日以内出荷
    スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Google Pixel 10 Pro XL PanzerGlass UWFJP PanzerGlass

    Google Pixel 10 Pro XL PanzerGlass UWFJP

    PanzerGlass
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー 60%のリサイクルガラス素材-落下耐衝撃性能
    用途欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー
  • SPG800用ノズルセット FINIXA

    SPG800用ノズルセット

    FINIXA
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    SPG900用スプレーガンノズルセット