三桂製作所
シートパッキン
汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
色調
黒色
全17種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
27.3
33.5
41.2
50.8
57.6
70
85.6
86.6
100.2
114.9
128.5
内容量
1個
1箱(20個)
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
温度範囲(℃)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759758
RSPC19
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
27.3
CTC19
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759767
RSPC25
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
33.5
CTC25
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759776
RSPC31
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
41.2
CTC31
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759785
RSPC39
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
50.8
CTC39
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759801
RSPC51
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
57.6
CTC51
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759810
RSPC63
1箱(20個)
TPE
-20~100
1
70
CTC63
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759819
RSPC75
1箱(20個)
TPE
-20~100
1.5
86.6
CTC75
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759828
RSPG16
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
27.3
CTG16
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759837
RSPG22
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
33.5
CTG22
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759846
RSPG28
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
41.2
CTG28
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759855
RSPG36
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
50.8
CTG36
¥
880
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759871
RSPG42
1箱(20個)
NBR
-20~90
1
57.6
CTG42
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759880
RSPG54
1箱(20個)
TPE
-20~100
1
70
CTG54
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759889
RSPG70
1箱(20個)
TPE
-20~100
1.5
85.6
CTG70
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759898
RSPG82
1個
TPE
-20~100
1.5
100.2
CTG82
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759907
RSPG92
1個
TPE
-20~100
1.5
114.9
CTG92
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759916
RSPG104
1個
TPE
-20~100
1.5
128.5
CTG104
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください