カテゴリ

  • 塗料(11)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「pgα21ca」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム

    廃水凝集剤 クイック

    環境トータルシステム(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物危険物の類別非危険物
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用

    アクト(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー

    多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」

    ネクストリー(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
    用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス

    超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)

    ケニス(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
    内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
  • 土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー

    土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」

    ネクストリー
    2,698税込2,968
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
    用途○土木工事濁水形状粉末薄茶主成分珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途外壁、木危険物の類別非危険物
  • 1kg アオコ除去剤 エスコ

    1kg アオコ除去剤

    エスコ(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
    用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策エスコ品番EA119A-1材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)使用期限連続使用で1年間
  • 浄化剤 バイオボール EBM(江部松商事)

    浄化剤 バイオボール

    EBM(江部松商事)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
    茶色直径(mm)25
  • 簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用) ユー・イー・エス

    簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用)

    ユー・イー・エス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2袋)
    当日出荷
    油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。 本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。 天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。 簡単手軽に排水を浄化できます。
    用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水などトラスコ品番824-7959使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他質量(kg)1.7寸法(縦×横)(mm)300×200対応オイル、水吸収量(L/箱)油:1.3
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用

    アクト(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(1kg)
    当日出荷
    水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易トイレ強力凝固・消臭剤 アズマ工業

    簡易トイレ強力凝固・消臭剤

    アズマ工業(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(400g)
    当日出荷
    可燃ごみとして処分できます。
    用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。トラスコ品番761-5990材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン幅(mm)150高さ(mm)240奥行(mm)75内容量(g)400使用の目安1回約20g(約20回分)TKG品番9-2479-0201TKG品番(2017)6-2259-0701
  • 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー

    浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」

    ネクストリー(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。 分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。 【特徴】 ・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品
    用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水形状粉末危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO)

    天然無機質系凝集剤 きよまる君 ST-200(標準タイプ)

    きよまる君(HALVO)
    5,198税込5,718
    1袋(1kg×1袋)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
    用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア淡褐色(粉末)pH0.1%液 中性(約7.2)密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。危険物の類別非危険物添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
  • アオコ除去材 クリアップ(1KG入り) ユー・イー・エス

    アオコ除去材 クリアップ(1KG入り)

    ユー・イー・エス
    8,998税込9,898
    1袋
    5日以内出荷
    環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
    用途屋外の池・水槽のアオコ除去にトラスコ品番135-6286材質光触媒活性炭質量(kg)1.5タイプ大粒メッシュ4×8
  • 残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ

    残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可

    カンペハピオ(44件のレビュー)
    209税込230
    1袋(30g)ほか
    当日出荷
    特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
    用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩処理能力30gで400mL危険物の類別非危険物
  • アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。
    用途○インキ、糊含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ

    塗料処理剤 油性・水性兼用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)乳白色主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用危険物の類別非危険物
  • 水コロジー サンデーペイント

    水コロジー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(1kg)
    当日出荷
    用具洗いの水を塗料カスと水とに分離しそのまま廃棄できます
    用途水性塗料だけでなく、水性ポスターカラー・水性絵の具などの凝集脱色剤(分離剤)として使用できます危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューバイオボール やまと錦魚園

    ニューバイオボール

    やまと錦魚園
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    用途生体の管理に
  • 簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用) ユー・イー・エス

    簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

    ユー・イー・エス
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.7対応
  • 水質改善用バクテリア製剤  アクアカルチャーR エムアイオージャパン

    水質改善用バクテリア製剤 アクアカルチャーR

    エムアイオージャパン
    27,980税込30,778
    1個(454g)
    5日以内出荷