UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品
付属品単4電池3本
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-
形状二つ割りT字形
サイズ36×29×22
1個
¥3,104
税込¥3,414
翌日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
メモリーなし
危険物の類別非危険物
ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)6
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)25
寸法(mm)36×29×22
付属品締付用ステンレスボルト
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
【グリーン調達対応】
RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。
【環境保護】
生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。
塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。
過酷環境に耐える高性能
独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。
-50~250℃の環境下で使用できます。
ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。
「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
使用可能温度範囲-50℃~250℃
粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
比重(at15℃)0.88(JIS K2249)
表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)
特性潤滑
試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)319
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。
仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。
特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。
その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。
PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。
硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。
硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど
セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40g
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。
特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。
その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。
PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。
硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。
硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど
セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・PV-UVL UVライト・ノズル・刷毛
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40g
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを5段階調整できます。棚板厚みは0.8mm 傷や汚れに強いガルバリウム鋼板仕様、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。
仕様●材質:●▼天板:ガルバリウム鋼板 ●▼フレーム:スチール(クロムメッキ)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1290mm●棚板厚み:0.8mm●S字フック×2個付き●重量:14kg
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
PG-400UV-WLクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用瞬間接着剤です。PP-1HMのプライマーとPG-UVLのUVライトとを組み合わせて使用します。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個(20g)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。
PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど
付属品刷毛付
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個(20mL)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
。Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2630
アズワン品番65-7674-87
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682
アズワン品番65-7684-21
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2638
アズワン品番65-7670-07
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2627
アズワン品番65-7668-98
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623
アズワン品番65-7694-53
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2643
アズワン品番65-7669-76
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2621
アズワン品番65-7698-42
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2624
アズワン品番65-7672-51
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2618
アズワン品番65-7687-27
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ