カテゴリ

  • 鈑金・塗装(71)
  • バイク純正部品(27)
  • 制御機器(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 機構部品(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「pg200」の検索結果

関連キーワード
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガスケットPCVバルブ OHNO(大野ゴム工業)ガスケットPCVバルブOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
レーザーポインター TAKAGI(高儀)レーザーポインターTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
マルチボトル 本体のみ PET製 三商マルチボトル 本体のみ PET製三商
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
Root Pouch 生分解性タイプ ROOT POUCHRoot Pouch 生分解性タイプROOT POUCH(12件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から5日以内出荷
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から33日以内出荷
デジタルデプスゲージ アズワンデジタルデプスゲージアズワン
11,880税込13,068
1個
翌々日出荷
任意の位置で0設定ができます。
最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100器差(mm)±0.03電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PG4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PG4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD22Φd112Φd212寸法A14寸法B14寸法C14締付ねじ2-M4寸法L42
(91005)ベアリング ホンダ(91005)ベアリングホンダ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
5,950税込6,545特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
(91003)ベアリング ホンダ(91003)ベアリングホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
PG20用ポータブル充電池 PARAGOPG20用ポータブル充電池PARAGO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
充電池を利用頂くことにより、更に野外環境でも利用できるようになります。 この充電池は、8時間の充電で、最大8時間の利用をすることができます。(ECOモードで8時間、基本利用は4-8時間の利用目安) 冷凍冷蔵クーラーボックスとしての利用だけではなく、ノートパソコンの充電(Type-Cのみ)やスマートフォンの充電にも利用できます。 サイズは手のひらより少し大きいくらいのサイズです。 重さは「1.88kg」になります。 これにより、野外での活動も円滑になります。
寸法(mm)161×210×48.5質量(kg)1.88RoHS指令(10物質対応)対応
PG20用本体カバー PARAGOPG20用本体カバーPARAGO
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
本商品には、専用カバーを付けることができます。 冷凍冷蔵クーラーボックス自体の汚れを防ぐことが出来るのと、庫内が常温に戻る時間を緩めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2800穴径(Φmm)11全高(mm)237耐荷重(kg)250プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
まったく新しい裏も表も3D造形。
DEVICE gland 二つ折り財布 トップハウスDEVICE gland 二つ折り財布トップハウス
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
両サイドにコインケースを備えたシンプルな二つ折り財布。ジッパーポケットが二つあるため、一方をコインケースとして、もう一方は鍵や切符などすぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。シンプルでスタンダードなデザインだから、飽きずにずっと使えるのも嬉しいポイント。素材にはラムスキンのような雰囲気を持ったフェイクレザーを使用。持ったときに心地よいと感じられるくらいのちょうど良い柔らかさとヴィンテージ感が特徴です。程よいサイズ感だからパンツのバックポケットに入れて持ち歩くのにピッタリで、手ぶらスタイルが多いという方に、ドンズバのオススメ財布です。
材質フェイクレザー質量(g)98種類二つ折り財布幅(cm)13.5高さ(cm)10奥行き(cm)1.6
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ヒットマン流スロージング。スロージギング専用に開発。
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
(91103)ベアリング ホンダ(91103)ベアリングホンダ
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(91102)ベアリング ホンダ(91102)ベアリングホンダ(1件のレビュー)
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープルPROST's
9,998税込10,998
1個(200g)
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ディープパープル危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(21120)マグネット ホンダ(21120)マグネットホンダ
679税込747
1個
3日以内出荷
PE-GEL(ピージェル) 大阪電具(ODK)PE-GEL(ピージェル)大阪電具(ODK)
8,998税込9,898
1箱(3袋)
3日以内出荷
DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます
仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂
ボルト,スペシヤル 6MM ホンダボルト,スペシヤル 6MMホンダ
209税込230
1個
3日以内出荷
(90030)ボルト,スペジャル 6MM ホンダ(90030)ボルト,スペジャル 6MMホンダ
209税込230
1個
4日以内出荷
サビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズ BAN-ZIサビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズBAN-ZI
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
サビの上に直接塗れる(サビ取り不要)サビキラープロはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省ける サビキラープロはケレン作業の手間も経費もカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 人と環境にやさしい水性塗料 従来のサビ関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装可能 サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすい サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。また速乾性も優れ扱いやすいです。 亜鉛メッキにも塗装可能 サビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 サビ止めプライマーとしても使用可能 サビキラープロはサビた部分はサビ転換、またサビていない金属に塗った場合はサビ止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に適しています。また上塗りも選びません。 上塗りは水性、油性どちらもOK サビキラープロはこれまでの常識を覆し、上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な画期的な塗料です。※塗装間隔は厳守してください。サビキラープロが完全に乾燥していない場合はちぢみを起こす事があります。 シーラーとしても使用可能 旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるちぢみ等のトラブルを止める効果があります。
危険物の類別非危険物
拡散加熱器 プロパン用 千代田精機拡散加熱器 プロパン用千代田精機
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
使用ガスプロパン
20 ゲンプウ 200PG (右) SHIMANO(シマノ)20 ゲンプウ 200PG (右)SHIMANO(シマノ)
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)55自重(g)190ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5
HRPG-200シリーズ MEAN WELLHRPG-200シリーズMEAN WELL
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
出力電圧(V)3.3dc温度(℃)-40~+70幅(mm)98定格電力(W)132奥行(mm)38形状カバー付入力電圧(V)120→370dc、85→264acパッケージカバー付長さ(mm)199実装タイプシャーシマウント質量(g)770出力電流(A)40出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG プラス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~HORN
10,980税込12,078
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG マイナス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
20 ゲンプウ XT 200PG (右) SHIMANO(シマノ)20 ゲンプウ XT 200PG (右)SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。 船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。 カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。 55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。 200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。 大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。 パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)60自重(g)195ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5