カテゴリ
- 鈑金・塗装(70)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 制御機器(14)
- バイク純正部品(12)
- 自動車純正部品(12)
- 機構部品(11)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)(4)
- EDWARDS(3)
- LAPP(5)
- LION (ライオン事務器)(2)
- MEAN WELL(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(3)
- PROGEAR(3)
- PROST's(70)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SK(新潟精機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- スズキ(4)
- スバル(6)
- ホンダ(14)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 三菱電機(2)
- 安川電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pg200」の検索結果

マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,509税込¥2,7601個欠品中直角軸の取付けに仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4


Root Pouch 生分解性タイプ
ROOT POUCH(12件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷から4日以内出荷【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PG4S200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD22Φd112Φd212寸法A14寸法B14寸法C14締付ねじ2-M4寸法L42
デジタルデプスゲージ
アズワン¥11,880税込¥13,0681個当日出荷から翌々日出荷任意の位置で0設定ができます。電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
作業用グローブ
DEWALT(デウォルト)¥6,298税込¥6,9281双翌日出荷汎用性の高い、中~厚手のパフォーマンスグローブです。手のひら部は、耐水性と耐油性のある素材で補強し滑りにくくなっています。2本の縫い糸を平行に縫製するタフスレッドダブルステッチで耐久性と長寿命を実現しています。親指と人差し指の間と指先を補強しています。Ulnalock TPRの面ファスナーで留めることで、手首にしっかりとフィットします。洗濯が可能です。


DEVICE gland 二つ折り財布
トップハウス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷両サイドにコインケースを備えたシンプルな二つ折り財布。ジッパーポケットが二つあるため、。一方をコインケースとして、もう一方は鍵や切符などすぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。シンプルでスタンダードなデザインだから、飽きずにずっと使えるのも嬉しいポイント。素材にはラムスキンのような雰囲気を持ったフェイクレザーを使用。持ったときに心地よいと感じられる。くらいのちょうど良い柔らかさとヴィンテージ感が特徴です。程よいサイズ感だからパンツのバックポケットに入れて持ち歩くのにピッタリで、手ぶらスタイルが多い。という方に、ドンズバのオススメ財布です。材質フェイクレザー質量(g)98種類二つ折り財布幅(cm)13.5高さ(cm)10奥行き(cm)1.6
PG20用ポータブル充電池
PARAGO¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷充電池を利用頂くことにより、更に野外環境でも利用できるようになります。 この充電池は、8時間の充電で、最大8時間の利用をすることができます。(ECOモードで8時間、基本利用は4-8時間の利用目安) 冷凍冷蔵クーラーボックスとしての利用だけではなく、ノートパソコンの充電(Type-Cのみ)やスマートフォンの充電にも利用できます。 サイズは手のひらより少し大きいくらいのサイズです。 重さは「1.88kg」になります。 これにより、野外での活動も円滑になります。寸法(mm)161×210×48.5質量(kg)1.88RoHS指令(10物質対応)対応
PG20用本体カバー
PARAGO¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷本商品には、専用カバーを付けることができます。 冷凍冷蔵クーラーボックス自体の汚れを防ぐことが出来るのと、庫内が常温に戻る時間を緩めます。RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(200g)5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色ディープパープル危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
20 ゲンプウ 200PG (右)
SHIMANO(シマノ)¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)55自重(g)190ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5
PE-GEL(ピージェル)
大阪電具(ODK)¥8,998税込¥9,8981箱(3袋)5日以内出荷DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です。高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂
HRPG-200シリーズ
MEAN WELL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)770奥行(mm)38定格電力(W)132温度(℃)-40~+70出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
20 ゲンプウ XT 200PG (右)
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。 船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。 カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。 55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。 200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。 大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。 パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)60自重(g)195ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付
アズワン¥21,900税込¥24,0901個14日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100校正証明書一般校正
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(200g)当日出荷から6日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3