カテゴリ

  • 作業工具(38)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj200」の検索結果

関連キーワード
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンチ(JIS) モノタロウ

    ペンチ(JIS)

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
    材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
  • ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC

    コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)

    KTC(34件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
    仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(24件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PJシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PJシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ22×42表面処理白色アルマイト
  • コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTC

    コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様

    KTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
    用途汎用工具
  • ネプロス・プライヤ nepros

    ネプロス・プライヤ

    nepros
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    種類コンビネーションプライヤ寸法T2(mm)17
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスパイジョン クロス90° 200 PJ4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン クロス90° 200 PJ4S200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,225税込¥5,748
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD22Φd113Φd213寸法A14寸法B14寸法C14締付ねじ2-M4寸法L42
  • 横引き排水トラップ TOTO

    横引き排水トラップ

    TOTO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    商品タイプ横引
  • フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン

    フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)

    ツボサン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
  • AP異物検出手袋-L アズピュア(アズワン)

    AP異物検出手袋-L

    アズピュア(アズワン)
    ¥4,460税込¥4,906
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • AP異物検出手袋-R アズピュア(アズワン)

    AP異物検出手袋-R

    アズピュア(アズワン)
    ¥4,460税込¥4,906
    1個
    翌々日出荷
  • クランプマスターバイス用口金 ナベヤ

    クランプマスターバイス用口金

    ナベヤ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦引き排水トラップ TOTO

    縦引き排水トラップ

    TOTO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    商品タイプ縦引
  • マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン ネジストッパータイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
    用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • ポータブルファン SPJR

    ポータブルファン

    SPJR
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    ・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
    用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。電源(V)単相100コード長さ(m)約2.2
  • 緩衝スプリング付キャスター ヨドノ

    緩衝スプリング付キャスター

    ヨドノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
  • 標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業

    標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
  • SPJ-200N用保護金網 サンピース

    SPJ-200N用保護金網

    サンピース
    ¥630税込¥693
    1枚
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
  • SPJ-200N用羽根(赤) サンピース

    SPJ-200N用羽根(赤)

    サンピース
    ¥2,520税込¥2,772
    1枚
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
  • 防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]

    防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)

    GB[制御機器]
    ¥729税込¥802
    1本
    3日以内出荷
    コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。
    ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ2極
  • 防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]

    防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット)

    GB[制御機器]
    ¥839~税込¥923~
    1本
    3日以内出荷
    コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。
    ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ4極
  • 重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 ヨドノ

    重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車

    ヨドノ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]

    防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)

    GB[制御機器]
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
  • (90430)ワッシャー,スラスト 30×42×2 ホンダ

    (90430)ワッシャー,スラスト 30×42×2

    ホンダ
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • (91025)ベアリング,ニードル 14×18×15 ホンダ

    (91025)ベアリング,ニードル 14×18×15

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
  • DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ

    スリーピース
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • ヴァンテアン パネルシステム ジョイントパイプ(オプション部材) ヴァンテアンパネル

    ヴァンテアン パネルシステム ジョイントパイプ(オプション部材)

    ヴァンテアンパネル
    ¥799税込¥879
    1個
    21日以内出荷
    パイプとパイプをつなぐ、(切り口が)楕円の短いパイプです。36型・22型共通部材となります。
    用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして寸法(mm)L=200タイプジョイントパイプ
  • PJセッターハング GP200 スタープラチナ

    PJセッターハング GP200

    スタープラチナ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    11日以内出荷
    プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事材質スチール質量(kg)2調整範囲(mm)長さ:20cm固定角度調整範囲前後30度、360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×200
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • PJセッターハング GP200 30-44 スタープラチナ

    PJセッターハング GP200 30-44

    スタープラチナ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    11日以内出荷
    プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事材質スチール質量(kg)2.2調整範囲(mm)長さ:300~440mmで調節可能角度調整範囲前後30度、360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×300~440
  • FCR・CR・PWK・PJ M/J #200 (99101-357-2000) KEIHIN

    FCR・CR・PWK・PJ M/J #200 (99101-357-2000)

    KEIHIN
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
  • DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • (POP1)パイプミニのぼり 円盤タイプ POP1

    (POP1)パイプミニのぼり 円盤タイプ

    POP1
    ¥589~税込¥648~
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応