カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pg2001」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットPCVバルブ OHNO(大野ゴム工業)ガスケットPCVバルブOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion All-in-One 27-ca2001jpG2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion All-in-One 27-ca2001jpG2 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Pavilion All-in-One 27-ca2001jpG2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
コンパクト電子天秤 オーハウスコンパクト電子天秤オーハウス(1件のレビュー)
取扱い終了
簡単な操作の2ボタン方式
表示形式デジタル表示部ハイコントラストLCD表示(文字高15mm)安定時間(秒)3(代表値)電源ACアダプタ(標準装備)又は単三乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×210×54使用温度範囲(℃)10~40仕様個数計量、%計量、計量値ホールド機能、簡易比重測定過負荷防止装置付床下ひょう量用フック、レベル調整用脚装備ひょう量単位g
圧力ゲージ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)圧力ゲージニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
取扱い終了
時分割駆動方式の採用により、3.6Vリチウム電池で約9000時間(1年間)の連続駆動が可能です。 PG-200タイプは非腐蝕性気体用です。用途に応じて、パネルタイプとスタンドタイプの2種類から選択できます。 PG-208タイプはステンレスダイヤフラムにより、耐蝕性に優れた腐蝕性流体兼用タイプです。 圧力スイッチ機能を内蔵し、HI・LOの2点設定が任意に行えます。 31/2桁表示の見やすい大型ディスプレイを採用しています。
PolyMide PA6-GF PolymakerPolyMide PA6-GFPolymaker
取扱い終了
優れた機械的特性、すなわち耐衝撃強度と剛性を有するガラス繊維強化ナイロン
材質ガラス繊維強化ナイロンフィラメント径(Φmm)1.75Grey質量(kg)0.5