カテゴリ
- 鈑金・塗装(47)
- 制御機器(43)
- 機構部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- ADAPTAFLEX(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- INFINEON(3)
- NOK(1)
- ParkerTAIYO(1)
- PROST's(47)
- R250(2)
- RS PRO(8)
- Sakae Fuji(栄製機)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(32)
- TRUSCO(1)
- アズワン(1)
- イワタニ(1)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- スバル(3)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 岩谷産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pg250」の検索結果

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
G型グリッププライヤー250mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
PGスーパークリア250
マルカン ニッソー¥5,998税込¥6,5981箱4日以内出荷抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色をを美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。材質アルミ、ABS、銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×34
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥139,800税込¥153,7801箱(1本)当日出荷から75日以内出荷製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル
PROST's¥12,980税込¥14,2781個(250g)5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色ディープパープル危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
OsmaR250 ベルトマグネットPG
R250¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷OsmaRの基本アイテムである「E05-V」のセットです。マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!。トップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。対応アタッチメント:。「S01」 ※対応シリーズ順次発売予定。【付属品】シリコンバンド×1、保護シート×1。サイズ:本体:H130×W80×D28(mm)。重量:約56g
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(250g)当日出荷から6日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤
PROST's¥1,898税込¥2,0881個(250g)欠品中1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。3.手攪拌で簡単に混ざります。4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。5.各種ウレタン塗料に使用できます。6.ベースに対して100%以内。用途塗装成分つや消し剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性調合比PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。【全つや消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:90/希釈用PG80シンナー:40~50【半ツヤ消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:45/希釈用PG80シンナー:40~50
Infineon Nチャンネル MOSFET250 V 5 A 表面実装 パッケージPG-TSDSON-8-2
INFINEON¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8-2実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
カセットガスパワーゴールド
イワタニ(12件のレビュー)¥549~税込¥604~1本(250g)ほか当日出荷から3日以内出荷イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%トラスコ品番365-0693取付方式カセット式使用ガスLPG(液化ブタン)250g本体サイズ(mm)68×198
関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤
PROST's(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(250g)当日出荷から5日以内出荷ウレタン系自動車用塗料の軟化剤。用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
カセットガス パワーゴールド 3個セット
岩谷産業¥1,498税込¥1,6481セット(3本)当日出荷冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)材質LPG(液化ブタン)色ゴールド直径(Φcm)6.8本体質量(g)360高さ(cm)19.8
草焼カセットバーナー
Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火炎温度(℃)1400火口径(mm)Φ45火炎の長さ(mm)約400熱量(kw)20.9(25.6)燃焼時間(分)約10-30(10-20)
草焼カセットバーナー
Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台翌日出荷操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
草焼カセットバーナー
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。質量(g)1350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火炎温度(℃)1400火口径(mm)Φ55火炎の長さ(mm)約450熱量(kw)29.1(34.9)燃焼時間(分)約15-40(15-30)
ウエットタオル大判厚手 250枚入
リブドゥコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個(250枚)翌々日出荷●メッシュ柄シートで汚れが取れやすい ●大判厚手のシートなので、全身の清拭に最適 ※性器、肛門への直接のご使用はお避け下さい。 ●内部のシートに触れることなく、フタを開閉、取り出すことができるので清潔。 ●成分 水、エタノール、パラベン、フェノキシエタノール、PG ●製品サイズ 幅17.5cm×長さ30cm 【こんな時にご使用いただけます】 ・身体の清拭に ・お掃除に ・病院や介護現場で ・学校やオフィスで仕様●★仕様:容器入●シートサイズ(mm):175×300●入数:1個(250枚入)●材質:不織布●成分:水・エタノール・パラベン・フェノキシエタノール・PG●無着色●無香料アズワン品番7-5375-01
OsmaR250 防水トップチューブバッグ グレー/ブラック
R250¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷人気のトップチューブバッグがOsmaR250シリーズで登場!。走行中にさっと中身を取り出せる便利なトップチューブバッグ。しかもOsmaR250マグネットシステムならバイクから離れる時もワンタッチで着脱して持ち運べます。エアロバイクにも対応した幅40mmのスリムボディ。縫製ではなく溶着防水タイプなので、雨でも安心。コラムへのベルト固定は不要です。走行中の左右への揺れもほとんどありません。予備バッテリーを入れた時に便利なケーブルポートを装備。両サイドのロゴはリフレクター素材。夜間車などからの視認性は抜群です。先端部にショートストラップを装備。持ち運びに便利です。付属品:OsmaR250 ベルトマグネットPG。本体サイズ:長さ210mm x 高さ100~70mm x 幅40mm。容量:約0.4~0.8L。重量:約140g。※トップチューブにダボ穴がある場合は、別売りの「OsmaR250 フレームマグネットアタッチメント」をご使用いただけます。
Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイントPG80 ダークグリーンメタリック(極粗目) 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥23,980税込¥26,3781セット(5kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ダークグリーンメタリック(極粗目) 2.5kg / 専用硬化剤 250g / 希釈用シンナー 2.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ダークグリーンメタリック(極粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,598~税込¥3,958~1個(300g)ほか5日以内出荷ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 202 サンメタリック 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥14,980税込¥16,4781セット(5kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #202サンメタリック2.5kg専用硬化剤250g希釈用シンナー2.5kgペイントストレーナー(こし紙)×5枚攪拌棒×1本ポリ計量カップ1000cc×3個マスキングテープ12mm幅×1個※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色202サンメタリック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 123 メタリックニューメークホワイト 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥14,980税込¥16,4781セット(5kg)5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料セット内容PG80原色 #123メタリックニューメークホワイト2.5kg専用硬化剤250g希釈用シンナー2.5kgペイントストレーナー(こし紙)×5枚攪拌棒×1本ポリ計量カップ1,000cc3個マスキングテープ12mm幅×1個※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色123メタリックニューメークホワイト質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ガンメタリック(粗目) 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥17,980税込¥19,7781セット(5kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ガンメタリック(粗目) 2.5kg / 専用硬化剤 250g / 希釈用シンナー 2.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ガンメタリック(粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性