カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg3/8-5/16」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ケイチガイユニオン BIGM(丸山製作所)ケイチガイユニオンBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
規格PG3/8-5/16ピスコ部品名称ケイチガイユニオン図解NoLVM2201 50HZ 希望付属品(1)部品_No.3、LVM2201 60HZ 希望付属品(1)部品_No.3、LVM752 50HZ 1992ネン 希望付属品部品_No.3、LVM752 60HZ 1992ネン 希望付属品部品_No.3