カテゴリ

  • 鈑金・塗装(9)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「pg80」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's

    関西ペイント PG80専用硬化剤

    PROST's(4件のレビュー)
    359税込395
    1個(25g)ほか
    当日出荷
    関西ペイントPG80用の硬化剤です。
    配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPG80 関西ペイント

    レタンPG80

    関西ペイント(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
    用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPG80 硬化剤 関西ペイント

    レタンPG80 硬化剤

    関西ペイント(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1缶(0.9kg)ほか
    当日出荷
    超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 棚ダボストッパー付 ACE(エース)

    棚ダボストッパー付

    ACE(エース)(18件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
    用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
  • ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)

    ピラーグリップ PG

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20
  • ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
  • ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(タップ穴)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション

    ピラー グリップ ソフト

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
  • PG ピラーグリップ イマオコーポレーション

    PG ピラーグリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    色(本体)ブラック
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • FPシグマ用バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    FPシグマ用バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
  • FPシグマ用電源ケーブル Panasonic(パナソニック)

    FPシグマ用電源ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)1
  • プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
    用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
  • カバー パーキングブレーキ 43230MJPG80 ホンダ

    カバー パーキングブレーキ 43230MJPG80

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番43230-MJP-G80主な適合車種(ホンダ)CRF1000
  • カウンターシヤフトCOMP. 23220MJPG80 ホンダ

    カウンターシヤフトCOMP. 23220MJPG80

    ホンダ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番23220-MJP-G80主な適合車種(ホンダ)CRF1000
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤 PROST's

    関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤

    PROST's(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(100g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン系自動車用塗料の軟化剤。
    用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ドラえもんウエットティシュ LEC(レック)

    ドラえもんウエットティシュ

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(80枚×3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    かわいいドラえもんのウェットティッシュケース。ワンプッシュでフタが開きます。99.9%が純水でできた、限りなく水に近いウェットティッシュ80枚入り付きです。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。保湿成分ヒアルロン酸配合。詰め替え用「ドラえもん 水99.9% ウエットティシュ 80枚入×3個」がございます。
    用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。
  • ファンモータ用ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンモータ用ファンガード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー

    跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)

    ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
    材質鉄ジョイント最大積載荷重(kg)500積載荷重N(kgf)500
  • ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー

    ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ

    ヤマト・インダストリー(11件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ
    材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
  • (91054)カバー,キャップ アウタ ミラー レフト スバル

    (91054)カバー,キャップ アウタ ミラー レフト

    スバル(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ブレードショーテル Shout! シャウト!

    ブレードショーテル

    Shout! シャウト!(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ブレードジギング専用のテイルブレードジグ。サワラをメインターゲットとしたブレードジギング専用のテイルブレードジグ。シルエットを小さく、ウエイトは重く。求められる性能を実現した極太ボディは、高速巻きでも回転しにくく安定姿勢を保持。ブレードによるキラメキと振動によりサワラへのアピール力抜群。高速巻きだけでなく、ストップ&ゴーやフォールを入れることにより青物やマダイもターゲットに!
    用途釣り・小型青物・青物・ジギング