カテゴリ
- オフィス家具(168)
- 電気材料(51)
- 制御機器(35)
- パソコン/周辺機器(32)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 鈑金・塗装(18)
- 機構部品(9)
- 日用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- PGA(19)
- LAPP(19)
- PROST's(18)
- RS PRO(15)
- ネオフレックス(11)
- 三桂製作所(10)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- AIS (エイ・アイ・エス)(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 渡辺電機工業(5)
- PanzerGlass(5)
- イマオコーポレーション(3)
- CKD(3)
- SK(新潟精機)(3)
- ヒルシュマン(3)
- BULGIN(3)
- PROGEAR(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pg9」の検索結果

Binder 六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタ
BINDER(ビンダー)¥219税込¥2411個7日以内出荷タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズPG9併用可能製品パネル取り付けセンサコネクタ
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
L型プロテクター 貼付タイプ
光(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
Pgアダプター
ネオフレックス¥599~税込¥659~1個当日出荷から17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷金属製で耐衝撃など剛性に優れています。用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
プラケーブルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
MAS-Pgコネクター
ネオフレックス¥799~税込¥879~1個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
スウィートパック 合掌ガゼット P-G
HEIKO¥3,698~税込¥4,068~1パック(100枚)当日出荷合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚仕様ヒートシール可材質透明蒸着PET12/PE20/LLD30幅(mm)90厚さ(mm)0.062タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可全幅(mm)150マチ(mm)60
ヘッドライト 80LM
PROGEAR¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷防滴タイプ(IPX4相当)のヘッドライト質量(g)74保護等級防滴仕様IPX4相当使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式防滴構造防滴仕様IPX4相当明るさ(Lm)80点灯時間強:12時間、弱:20時間最大点灯時間強:12時間、弱:20時間
Pgネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
カラーウキ止めゴムW PG-9
PRO:TRUST(プロトラスト)¥149税込¥1641袋6日以内出荷ダブルでガッチリキープ 視認性の良いカラータイプ用途道糸をワイヤーに通して引っ張るだけでセットできる。
鋼限界プラグゲージ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
シートパッキン
三桂製作所¥189~税込¥208~1個ほか4日以内出荷から11日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質鋼公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
Google Pixel 10a PanzerGlass Glass Screen Protector Privacy UWF
PanzerGlass¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー用途60%のリサイクルガラス素材-落下耐衝撃性能
iPhone 17 Pro PanzerGlass Screen Protector UWF 治具付き
PanzerGlass¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。用途トップレベルの衝撃吸収・ダブル強化ガラス使用の全面フルカバー保護ガラス。
iPhone 17 PanzerGlass Screen Protector Classic Fit 治具付き
PanzerGlass¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。用途トップレベルの衝撃吸収・ダブル強化ガラス使用のクラシックフィット保護ガラス。
ポケットスター(ミックス9)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)
トライアングルキャリー
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。 正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。キャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
iPhone 17 Pro PanzerGlass Anti-Reflective Armor Screen Protector UWF 治具付き
PanzerGlass¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー。用途トップレベルの衝撃吸収・ダブル強化ガラス使用の全面フルカバー反射防止保護ガラス。
Spooky ルミノカラー
SHOW UP¥12,980~税込¥14,278~1本(180g)ほか6日以内出荷スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Google Pixel 10 Pro XL PanzerGlass UWFJP
PanzerGlass¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー 60%のリサイクルガラス素材-落下耐衝撃性能用途欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー























![ORPPGプラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478709-230202-02.jpg)