カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「pga250」の検索結果

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
ザバーンガンコピン
グリーンフィールド¥10,980~税込¥12,078~1セット(50本)ほか当日出荷から8日以内出荷プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。引き抜き強度が一番高く、錆びることがないので耐久性にもすぐれています。用途砂利下・曝露状況で使用
グリーンフィールド ガンコピン
グリーンフィールド¥10,980~税込¥12,078~1セット(50セット)ほか翌々日出荷から4日以内出荷プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。