カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pgd-10」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機質量(g)26出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 20mA動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS3J3 SMCSS3J3SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSJ3A6
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-45PGD) SMCS Series(SS5Y5-45PGD)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
絞り弁付真空破壊弁 SMC絞り弁付真空破壊弁SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
S Series(SS5Y3-45NPGD) SMCS Series(SS5Y3-45NPGD)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
S Series(SS5Z3) SMCS Series(SS5Z3)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
S Series(SS5V2-10PGD1) SMCS Series(SS5V2-10PGD1)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
S Series(SS5V3-10PGD1) SMCS Series(SS5V3-10PGD1)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
SS5Y3-45P SMCSS5Y3-45PSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5V2-16 SMCSS5V2-16SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-10PGD2) SMCS Series(SS5V2-10PGD2)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
SS5V2-10 SMCSS5V2-10SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V1-10PGD1) SMCS Series(SS5V1-10PGD1)SMC
14,980税込16,478
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
SS5V4 SMCSS5V4SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV4000
SS5V3 SMCSS5V3SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-16PGD1) SMCS Series(SS5V2-16PGD1)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10PGD2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10PGD2SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV4000
S Series(SS5V1-16PGD1) SMCS Series(SS5V1-16PGD1)SMC
16,980税込18,678
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
18,980税込20,878
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
S Series(SS5V1-10PGD2) SMCS Series(SS5V1-10PGD2)SMC
38,980税込42,878
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
SS5V1-1 SMCSS5V1-1SMC
16,980税込18,678
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
ISE10 SMCISE10SMC
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10SMC
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
Z Series(ZSE10F) SMCZ Series(ZSE10F)SMC
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100.0~100