カテゴリ

  • 制御機器(194)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 事務用品(42)
  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 家電(11)
  • 測定用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 住設機器(5)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pgd」の検索結果

475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y5-45PGD) SMCS Series(SS5Y5-45PGD)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-45PGD) SMCS Series(SS5Y3-45PGD)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45PGD SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45PGDSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45PGD SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45PGDSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
86税込95
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
S Series(SS5V2-16PGD2) SMCS Series(SS5V2-16PGD2)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-10PGD2) SMCS Series(SS5V2-10PGD2)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-16PGD1) SMCS Series(SS5V2-16PGD1)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-10PGD1) SMCS Series(SS5V2-10PGD1)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
S Series(SS5V3-10PGD1) SMCS Series(SS5V3-10PGD1)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
戸当りクッション 光戸当りクッション(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
ポップゲルチョーク 馬印ポップゲルチョーク馬印(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6本)
当日出荷から6日以内出荷
POP書きに最適!ブラックボードに!ガラスに!最適なPOPゲルチョーク。 透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。線幅約4mm。
線幅(mm)約4入数6本、セット商品タイプ使い切り本体
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10PGD2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10PGD2SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 左右どちらの耳にも装着可能です。 マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 ※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 ※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 ※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB MicroーB)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約10出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×35×58※突起部除くヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)保証期間1年間入力端子USB Micro-Bポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約13通話時間(時間)約8連続待受時間約150時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート対応音量調節対応マルチペアリング対応連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
バキュームパッド ParkerTAIYOバキュームパッドParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
デジタル圧力計 日本精器デジタル圧力計日本精器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
ピザパングリッパー MTI(エムテーアイ)ピザパングリッパーMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷
ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス全長:200mm
材質18-0ステンレス全長(mm)200アズワン品番64-9073-77
位置決めガイドV ユニカ位置決めガイドVユニカ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番798-7013適合穴径(Φmm)5.0~35.0
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
1,590税込1,749特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
モーターコントロールユニット デジタル アズワンモーターコントロールユニット デジタルアズワン
124,000税込136,400
1個
翌々日出荷
繰り返し動作のプログラム制御が可能です。角度指定運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
タイプ角度制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-02
リーンクリップゴールド 小 8個入 サンケーキコムリーンクリップゴールド 小 8個入サンケーキコム
179税込197
1パック(8個)
当日出荷
ゴールドサイズRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
28PC.ピストルギアドライバーセット Pro-Auto28PC.ピストルギアドライバーセットPro-Auto
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番774-7489セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC)質量(g)1500種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
リーンクリップゴールド 大 2個入 サンケーキコムリーンクリップゴールド 大 2個入サンケーキコム
179税込197
1パック(2個)
翌々日出荷
ゴールドサイズRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
リーンクリップゴールド 中 4個入 サンケーキコムリーンクリップゴールド 中 4個入サンケーキコム
179税込197
1パック(4個)
翌々日出荷
ゴールドサイズRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
防炎厚地ボディーカバー アラデン防炎厚地ボディーカバーアラデン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。
特記(公財)日本防炎協会認定品シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用
デジタル圧力計 SK11デジタル圧力計SK11
6,898税込7,588
1個
当日出荷
一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)6.5/5.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4/3.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
油入圧力計(ステンレスケース) ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース)ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 開発キット APGDT001 MICROCHIPMicrochip 開発キット APGDT001MICROCHIP
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: LIN Serial Analyzer●Microchip APGDT001 LINシリアルアナライザ. 開発ツールMicrochip APGDT001 LINシリアルアナライザは、 PCに接続してLINバスとの通信を可能にします。このツールには、デバッグや分析機能を提供するために連携させて使用する様々なコンポーネントが含まれています。 LINシリアルアナライザにより、メッセージ送信、バストラフィック監視、エラーチェック、メッセージフィルタリングを行うことができます。. 付属品 LIN シリアルアナライザ x 1 mini-B USB ケーブル x 1 CD x 1 LIN とは何ですか? LINは、ローカルインターコネクトネットワークの略です。主に自動車や他の車両内のデバイス間の通信に使用される安価なシリアルネットワークです。 接続方法は? LINシリアルアナライザは、付属のUSBケーブルでPCに接続します。Microsoft WindowsオペレーティングシステムとUSBポートを備えたPCが必要です。LINシリアルアナライザは、PCとテスト対象ボードの間に設置されます。 ステータスLEDは何を示しますか? Microchip LINシリアルアナライザの上部には、3つのステータスLEDがあります。緑色のUSBランプは、USBケーブルから電力が供給されていることを示します。「Busy」と記載された黄色のランプは、デバイスがLINネットワークと通信していることを示します。最後に、「LIN」と記載された青色のLEDは、デバイスがターゲットバスに接続されていることを示します。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
プログレスデリート 野菜洗浄剤 150g プログレスプログレスデリート 野菜洗浄剤 150gプログレス
34,980税込38,478
1箱(30本)
5日以内出荷
食材に残留する農薬・防腐剤を除去する洗浄剤です。食用可能な貝殻由来カルシウム、花崗岩(かこうがん)由来ミネラルの天然成分100%なので、安全に使用できます。
質量(g/本)150使用の目安水1Lに対して2g(2~3振り)アズワン品番7-6335-01原材料貝殻由来カルシウム、花崗岩由来ミネラル、貝殻焼成カルシウム(食品、添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号)
スマホマルチボールペン ロジックスマホマルチボールペンロジック
779税込857
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50幅(mm)15全長(mm)145材質(本体)アルミニウム、PUインク色ペン質量(g)9.8ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボールペン付きタッチペン
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体
...