カテゴリ

  • 制御機器(190)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 事務用品(42)
  • バイク部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 家電(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pgd」の検索結果

369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
86税込95
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
戸当りクッション 光戸当りクッション(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
ポップゲルチョーク 馬印ポップゲルチョーク馬印(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6本)
当日出荷から6日以内出荷
POP書きに最適!ブラックボードに!ガラスに!最適なPOPゲルチョーク。 透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。線幅約4mm。
線幅(mm)約4入数6本、セット商品タイプ使い切り本体
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
バキュームパッド ParkerTAIYOバキュームパッドParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
デジタル圧力計 日本精器デジタル圧力計日本精器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
ピザパングリッパー MTI(エムテーアイ)ピザパングリッパーMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷
ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス全長:200mm
材質18-0ステンレス全長(mm)200アズワン品番64-9073-77
位置決めガイドV ユニカ位置決めガイドVユニカ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番798-7013適合穴径(Φmm)5.0~35.0
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
リーンクリップゴールド 小 8個入 サンケーキコムリーンクリップゴールド 小 8個入サンケーキコム
179税込197
1パック(8個)
当日出荷
ゴールドサイズRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
28PC.ピストルギアドライバーセット Pro-Auto28PC.ピストルギアドライバーセットPro-Auto
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番774-7489セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC)質量(g)1500種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
リーンクリップゴールド 大 2個入 サンケーキコムリーンクリップゴールド 大 2個入サンケーキコム
179税込197
1パック(2個)
翌々日出荷
ゴールドサイズRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
リーンクリップゴールド 中 4個入 サンケーキコムリーンクリップゴールド 中 4個入サンケーキコム
179税込197
1パック(4個)
翌々日出荷
ゴールドサイズRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
防炎厚地ボディーカバー アラデン防炎厚地ボディーカバーアラデン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。
特記(公財)日本防炎協会認定品シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用
デジタル圧力計 SK11デジタル圧力計SK11
6,898税込7,588
1個
当日出荷
一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)6.5/5.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4/3.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
油入圧力計(ステンレスケース) ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース)ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
スマホマルチボールペン ロジックスマホマルチボールペンロジック
779税込857
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50幅(mm)15全長(mm)145材質(本体)アルミニウム、PUインク色ペン質量(g)9.8ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボールペン付きタッチペン
PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD(2件のレビュー)
54,863税込60,349特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数5
コンロオプション ラ・クックグラン パロマコンロオプション ラ・クックグランパロマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
グリルでいろんな料理が作れます ラクックグラン
セット内容本体・ふた・ハンドル・専用受け台・専用レシピ
CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,398税込5,938特価
1セット(10個)
当日出荷から102日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
油入圧力計 NACHI(不二越)油入圧力計NACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水、空気指示誤差±0.3%/10℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンロオプション  ラ・クックグランポット パロマコンロオプション ラ・クックグランポットパロマ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
更に煮込みや燻製だって!グリルでいろんな料理が作れます ラクックグランポット
セット内容本体・ふた・ミトン・専用受け台・専用レシピ色(本体)トリュフブラウン
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ カイザーEWNボーリングヘッド用スローアウェイチップカイザー
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途EWNボーリングヘッド用。
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
アルミMIG溶接機 リランド(RILAND)アルミMIG溶接機リランド(RILAND)
1台
取扱停止中
新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25電源電圧(V)単相200周波数(Hz)50/60共用出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで本体寸法(mm)386×170×300質量(kg)8
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXLOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
あかしや新毛筆 古都 あかしやあかしや新毛筆 古都あかしや
499税込549
1本
5日以内出荷
雅な京友禅柄の和紙で装飾した”ハレの日に似合う”筆ペン。伝統の「色と形」が織りなす洗練されたデザインに、日本の美を再発見!書き味、絶妙!本格派毛筆。奈良筆の製筆技術を活かし、一本一本手づくりした”本格派毛筆”。コシの強い人造毛を使用しており、トメ・ハネ・ハライが美しく表現できます。 ※水性染料インク
用途筆ペン(毛筆タイプ)
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
エターリンク パイロットエターリンクパイロット
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
「eternal ”永遠”」と「link ”絆”」を組み合わせた造語で、「書くことで、『点が連なり、線になり、あなただけの物語になる』」という想いを込めた油性ボールペンです。ボディデザインは、先端が太く握りやすい、流れるような雫形状が特徴です。濃くクリアな筆跡と、なめらかな書き味にカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インキ「アクロインキ」を搭載。
方式回転繰り出し式インク色