カテゴリ

  • 家電(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「pgm-100」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリラバーグリス PGM100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
  • 鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型)

    ニムラ
    ¥89,980税込¥98,978
    1枚
    13日以内出荷
    正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
    用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • サーフェスマウントスピーカー(1ペア) YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(1ペア)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    翌々日出荷
    商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
    付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー仕様コンポーネント:16cmコーン(LF)質量(kg)2.8形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向: 90×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
  • サブウーファー YAMAHA(ヤマハ)

    サブウーファー

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
    付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)16.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389音圧レベル(dB)最大:125dB SPLコネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)