カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
「pgj12-06」の検索結果

レデュ-サ PGJ12-6
富士インパルス¥999税込¥1,0991個5日以内出荷質量(g)8対応V-401/VG-600/VG-400/FV-400-10W/V-402/FG-400/FG-600/FV-600(5,10)/FV-600-10W/FV-400(5,10)/V-400外径×長さL(Φ×mm)12×50アズワン品番62-9110-55構成部品エア配管関連
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100