カテゴリ
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pgp04」の検索結果

シール材 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)160/本RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーサーモLLC タイプPGプラス
BILLION¥6,898税込¥7,5881本(4L)4日以内出荷から7日以内出荷サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。成分プロピレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要色イエロー危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性