カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「pgp04」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール材 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    シール材 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
    用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)160/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。
    適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
  • スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプPGプラス

    BILLION
    6,898税込7,588
    1本(4L)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
    成分プロピレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要イエロー危険等級凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG

    ケージーパルテック
    2,398税込2,638
    1本(1000mm)ほか
    3日以内出荷
    ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
    用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
  • パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35PG ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35PG

    ケージーパルテック
    7,898税込8,688
    1本(1000mm)ほか
    6日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り
    用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】磨き穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後