カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ph jst」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    98税込108
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • JST 端子 PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    439税込483
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
  • JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)2定格電圧(V)100使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V)AC800/1分間適合電線範囲 AWG(#)30~24
  • JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    599税込659
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    869税込956
    1セット(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
  • BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BPHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
    489税込538
    1セット(100個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板 Adafruit

    2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板

    Adafruit
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています
    厚さ(mm)7.3寸法(mm)21× 10× 2質量(g)1
  • JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2 Adafruit

    JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2

    Adafruit
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)約508/約 20インチ(端から端まで)質量(g)10
  • PH crimp receptacle contact JST(日本圧着端子製造)

    PH crimp receptacle contact

    JST(日本圧着端子製造)
    30,980税込34,078
    1リール(8000個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。トラスコ品番413-8376材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型極数7寸法A(mm)12定格電流(A)2寸法B(mm)15.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    189,800税込208,780
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
  • JST 基板接続用ヘッダ ASPHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ ASPHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    8,798税込9,678
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ:ASPH●ピッチ:1mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:トップエントリー●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    309税込340
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHDコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    318税込350
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
    ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • ILS LEDケーブル 電源 Intelligent LED Solutions

    ILS LEDケーブル 電源

    Intelligent LED Solutions
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様機能:電源●併用:ILS Dragon6 Strip、ILS Oslon6 Strip●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ(2極 赤) JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ(2極 赤)

    JST(日本圧着端子製造)
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
    寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
  • BH2Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BH2Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    189税込208
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BH3Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BH3Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    139税込153
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)
    当日出荷
    実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
  • 2032型コイン×2個 直列電池ホルダー Adafruit

    2032型コイン×2個 直列電池ホルダー

    Adafruit
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き
    寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
  • IRリモートトランシーバボード Adafruit

    IRリモートトランシーバボード

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。
    寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
    仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
  • トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ  (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応)  PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • ILS LEDケーブル コントロール 電源 Intelligent LED Solutions

    ILS LEDケーブル コントロール 電源

    Intelligent LED Solutions
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    仕様機能:コントロール,電源●併用:ILS Dragon3 Coin、ILS Oslon3 Coin●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ILS LED取り付けケーブル Intelligent LED Solutions

    ILS LED取り付けケーブル

    Intelligent LED Solutions
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様機能:リンク●併用:ILS Dragon6 Strip、ILS Oslon6 Strip●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応