カテゴリ
- 作業工具(105)
- 物流用品(31)
- 制御機器(25)
- 科学研究・開発用品(17)
- 機構部品(12)
- バイク部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 自転車部品(3)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ハンマーキャスター(30)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
- Wera(15)
- 渡辺電機工業(15)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- TRUSCO(11)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 谷沢製作所(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- トップマン[工具・金物](4)
- 岩田製作所(3)
- CKD(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- ナベヤ(3)
- TOKO(東興化学研究所)(3)
- JTC(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph-15」の検索結果

六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から10日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ストレートコアピン
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
ハーフボール六角棒レンチ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。トラスコ品番256-8387材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)203
パリスハット ドーム型
パリス¥2,598税込¥2,8581個(10枚)翌々日出荷サイズフリーサイズ材質天然植物性不織布全高(mm)250TKG品番9-1507-1301TKG品番(2017)6-1347-1101
ペタハンカチ
アトム¥7,998税込¥8,7981袋当日出荷ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。付着したゴミは水で洗い流すことで再利用できます。用途曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。トラスコ品番364-0264長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)1質量(g)32表面抵抗値(Ω)10~9危険物の類別非危険物
本締めボールポイントレンチ 8300BP
ベッセル¥379税込¥4171本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
シートペンホルダ
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。トラスコ品番207-6786材質軟質塩化ビニール幅(mm)45色ブラウン高さ(mm)150タイプ粘着シート奥行(mm)1.1収納本数(本)1~2アズワン品番64-8692-39
ペンチ
WIZ'A¥1,680税込¥1,8481個翌々日出荷用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から8日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
安全チョッキ PH
セフテック¥7,798税込¥8,5781着5日以内出荷高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフェル社製再帰性反射材を使用。 反射部分にはピンホール穴があります。 優れた反射性能を発揮します。 マジック式で着脱簡単。サイズMウエスト(cm)95~115着丈(cm)53
ヘッドセット 本体
谷沢製作所¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ST7HED-08STA/ETA用ヘッドセット本体です。交換用のヘッドセット本体(PH152)には、ウインドスクリーン(PH142)が装着済みです。
パイジョンパーツ PHシリーズ 平行2軸用
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷寸法(mm)Φ37×81付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
D-subカバー インチネジ 灰
共立電子産業¥599税込¥6591パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。ねじミリネジ (M2.6)付属品ネジ、ケーブルクランプ
超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N
ミドリ安全¥7,298~税込¥8,028~1足当日出荷から3日以内出荷靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場色ブラック足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
レベリングプレート かさあげ型・据置タイプ
岩田製作所¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。材質鉄タイプかさあげ型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドプレート
ネグロス電工¥4,598税込¥5,0581枚翌々日出荷ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。 貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
溝付超短六角レンチビット
ANEX(1件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
カレッジアニマルハーフノート 15mm方眼
日本ノート¥109税込¥1201冊4日以内出荷まっしろなどうぶつたちといっしょに学ぼう。<使いやすい工夫>。1.フォーマット。大きく配置した科目名は、視認しやすく、目的のノートをサッと取り出すことができます。2.表面加工。傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施しています。名前欄はコートレス仕上げになっているので、水性ペンや鉛筆でも記入できます。3.デザイン。表紙も裏表紙も、可愛らしい場面を切り取ったデザインです。まっしろなどうぶつのシルエットの中には、罫内容をあしらっています。材質中 紙: 上質紙サイズB6寸法(幅W×奥行D)(mm)179×126枚数30枚罫15方眼罫製本糸綴じ
ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)
竹村電機製作所¥115,980税込¥127,5781台5日以内出荷測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可
ステンレス 320S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷固定車320SRと併用できます。材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・締結タイプ
岩田製作所¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。ボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10材質鉄タイプかさあげ型締結タイプRoHS指令(10物質対応)対応
5m ビデオケーブル
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用長さ(m)5仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-15
DSLプラグ H14.5
SK11¥419税込¥4611個翌々日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15