ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)
測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。
校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。
専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
- 付属品
- キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1
- 測定範囲
- (ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)
- 電源
- 単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)
- 本体寸法(mm)
- 200×83×57/500g
- 精度
- (ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃
- 測定範囲(pH)
- 0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)
- 精度(pH)
- ±0.01
- 温度補償
- 自動または手動
- メモリー
- 測定:最大150
- 校正
- (ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻み
- オートパワーオフ
- 10分後、または連続測定選択可
- 内容量
- 1台
注意
※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。本体 の新着商品
カテゴリ























