カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)

「ph-165」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)4.5取扱説明書(0.78MB)
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
イヤホン 58cm 谷沢製作所イヤホン 58cm谷沢製作所
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/7HED-13A系と共用交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。
長さ(cm)58
配管カバー パロマ配管カバーパロマ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
配管カバー
用途対応機種をご確認くださいグリーン購入法適合
ストリッパガイドピン パンチ工業ストリッパガイドピンパンチ工業
679税込747
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタッチネオコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,393税込2,632
1本
10日以内出荷
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20
リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノリフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)タカノ
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16) タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)タカノ
999税込1,099
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチくわえ部樹脂IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
379税込417
1セット(2組)
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として材質ジュラコン(R)適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌日出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点温度補償自動防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50
ソケットレンチセット(ZYKLOP) Weraソケットレンチセット(ZYKLOP)Wera
61,980税込68,178
1セット
翌日出荷
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8
ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズEutech(ユーテック)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(中国語)
ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付き Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付きEutech(ユーテック)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(英語)