カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ph-1x40sg」の検索結果

基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から95日以内出荷プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)
廣杉計器¥449~税込¥494~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
分割ロングピンソケット(1×42 42P)
Useconn Electronics¥229税込¥2521個当日出荷ピッチ(mm)2.54極数42使用温度範囲(℃)-55~+105列数1定格電流(A)3仕上【コンタクト】金めっき接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ1.02実装タイプスルーホール / 垂直色(ベース)黒
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から26日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。定格電流(A)3材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング適合プリント基板厚さ(mm)1.6基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥2,088~税込¥2,297~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(10個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)
廣杉計器(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から46日以内出荷寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応