カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 医療(1)

「ph-2 omron」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)

    水中電極 PH-1/-2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    種別ビニールコード使用温度範囲(℃)-10~+60
  • フロートなしスイッチ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
  • 電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)

    電極保持器 PS-□S(R)

    omron(オムロン)(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
    長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
  • 電極棒  F03-01 omron(オムロン)

    電極棒 F03-01

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
    長さ(m)1
  • 電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)

    電極棒セット F03-□

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
    セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 水中電極 omron(オムロン)

    水中電極

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    62日以内出荷
  • 電極帯  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯 F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
    種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • 液体用電極式レベルセンサ  FE形 ノーケン

    液体用電極式レベルセンサ FE形

    ノーケン
    2,698税込2,968
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
    用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。構造IP45相当使用温度(℃)‐20~50測定流体液体
  • 電極保持器 PS-31 omron(オムロン)

    電極保持器 PS-31

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
    用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • フロートなしスイッチ用リレーユニット omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ用リレーユニット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
    仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
  • 電極帯用絶縁キャップ  F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用絶縁キャップ F03-□

    omron(オムロン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • ジェルファイン 高粘度 オオサキメディカル

    ジェルファイン 高粘度

    オオサキメディカル(2件のレビュー)
    699税込769
    1本(250g)
    当日出荷
    高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
    用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
  • フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
    質量(g)約495種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上消費電力(VA)約6.4使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • 電極帯用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極帯用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1パック(10個)
    当日出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    材質SUS304質量(g)約20
  • 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から62日以内出荷