カテゴリ

  • 作業工具(323)
  • 科学研究・開発用品(298)
  • オフィス家具(182)
  • 制御機器(96)
  • バイク部品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 測定用品(62)
  • 機構部品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 日用品(45)
  • 切削工具(44)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 介護用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 電動工具(34)
  • 作業服(32)
  • 自動車補修部品(28)
  • 電気材料(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 建築金物(22)
  • 食品・飲料(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • カー用品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 住設機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 事務用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 空圧工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 物流用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)

「ph-2」の検索結果

関連キーワード
1,892件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]

    プルーハンドル PH-2

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付ける取手。シルバー取手取手
  • コレダーライン PH-2 キャップ タキヤ

    コレダーライン PH-2 キャップ

    タキヤ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    シリーズコレダーライン材質樹脂ホワイト
  • コレダーライン PH-2 キャップ タキヤ

    コレダーライン PH-2 キャップ

    タキヤ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    シリーズコレダーライン材質樹脂ホワイト
  • ラッピーボックス PH-2 太平紙器

    ラッピーボックス PH-2

    太平紙器
    2,198税込2,418
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)340×240×110
  • 2個入りPHビット PH2 BAHCO(バーコ)

    2個入りPHビット PH2

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3756
  • アンビル<P>(14PH-2) 不二空機

    アンビル<P>(14PH-2)

    不二空機
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
  • micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業

    micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P

    共立電子産業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
    付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
  • PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    PH2ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8162
  • Ph2六角ビット BOSCH(ボッシュ)

    Ph2六角ビット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    溝長(mm)9本体質量(g)23
  • 水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)

    水中電極 PH-1/-2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進

    手動灯油ポンプ PHシリーズ

    工進(32件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
    用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
  • ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 3p

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35入数3本先端形状(+)PH2全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm先端サイズPH2
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(6件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー使用場所屋外風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • ドライバービットPH2 10p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 10p

    BOSCH(ボッシュ)
    829税込912
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2質量(g)55全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm入数10本先端サイズPH2
  • PH2ドライバービット44.5mm BAHCO(バーコ)

    PH2ドライバービット44.5mm

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8185
  • ドライバービットPH2 145mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 145mm

    BOSCH(ボッシュ)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
    用途GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×145×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm全長(mm)145先端サイズPH2
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットPh2 50

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
  • ドライバーフィリップスPH2×125mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーフィリップスPH2×125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH2×125mm
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)110トラスコ品番810-9764質量(g)218種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ダイヤルコンパレーター(PH-2形) 大菱計器製作所

    ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

    大菱計器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    20日以内出荷
    ブラケットが2ヶ付いております。パイプ、その他の肉厚測定に最適です。ベースは鋳鉄製です。ダイヤルケージは付属しておりません。
    質量(kg)6.5測定範囲(mm)165寸法(mm)ベース(L×W×t): 180×200×50柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
  • 部品 ロータリハンマドリル DH24PH2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH24PH2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • 排気ダクト ノーブランド

    排気ダクト

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
  • ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途水道用材質NBR耐熱温度(℃)80
  • トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)65トラスコ品番810-9763質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)

    ポケット硬鋼線カッター

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    硬線用のポケットカッターです。
    用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ウォールフックIP型 水本機械製作所

    ウォールフックIP型

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PHガタ穴付き

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 防爆絶縁プラスドライバー Ampco

    防爆絶縁プラスドライバー

    Ampco
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-2342商品構成単品
  • PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
    用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
  • 傘ぽん 長傘専用袋 新倉計量器

    傘ぽん 長傘専用袋

    新倉計量器
    8,998税込9,898
    1セット(2000枚)
    当日出荷
    傘ぽん専用の追加用かさ袋です。 かさ袋には「傘落下防止用の帯」がついており、フロアにかさ袋が散らかるのを防ぎます。 有毒ガスの出ないポリエチレン製なので、燃えるゴミとして処理できます。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番470-4991質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)110×750
  • 電着ビットPH2×65mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH2×65mm 5本セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • サニーホース用ノズル セフティー3

    サニーホース用ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
    用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
関連キーワード
...
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
"ph-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷