カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「ph-25a」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • エア駆動ポンプ用消音マフラー タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ用消音マフラー

    タカトテクニカ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可
    仕様VU・VPパイプ兼用(アダプター付き)材質NR、SBR使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ  ストレート オス ITT CANNON

    リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス

    ITT CANNON
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • 給湯器 PH-2425Aシリーズ PS 扉内設置型 パロマ

    給湯器 PH-2425Aシリーズ PS 扉内設置型

    パロマ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    4日以内出荷
    ガス給湯器 オートストップタイプ
    タイプ屋外型給湯専用能力24号機能給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能設置形態PS扉内前方排気型グリーン購入法適合
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
"ph-25a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷