カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ph-25a」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • エア駆動ポンプ用消音マフラー タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ用消音マフラー

    タカトテクニカ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
  • 油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥546,000~税込¥600,600~
    1個
    42日以内出荷
    ・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。
    用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可
    仕様VU・VPパイプ兼用(アダプター付き)材質NR、SBR使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ  ストレート オス ITT CANNON

    リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス

    ITT CANNON
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
    仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79
  • IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • 自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」。8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填します。ヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになります。また、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
    用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止
  • エアコン洗浄セット SNJ-Y-1 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄セット SNJ-Y-1

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
    セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
  • 給湯器 PH-2425Aシリーズ PS 扉内設置型 パロマ

    給湯器 PH-2425Aシリーズ PS 扉内設置型

    パロマ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    4日以内出荷
    ガス給湯器 オートストップタイプ
    タイプ屋外型給湯専用能力24号機能給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能設置形態PS扉内前方排気型グリーン購入法適合
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48
    仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0933アズワン品番65-8071-69
  • シンプル セッタ パ-ツ NTツール

    シンプル セッタ パ-ツ

    NTツール
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    70日以内出荷
    カテゴリーツールプリセッタ