カテゴリ
- 作業工具(300)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
- 科学研究・開発用品(77)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 測定用品(47)
- 制御機器(30)
- パソコン/周辺機器(22)
- 切削工具(16)
- 電動工具(15)
- 機構部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 防災用品(8)
- 建築金物(8)
- 自動車補修部品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- Wera(83)
- CKD(73)
- SMC(43)
- 理研計器(34)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- RS PRO(32)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- FACOM(13)
- JTC(11)
- BAHCO(バーコ)(10)
- 東亜DKK(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- WORKPRO(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ph-3-2」の検索結果

六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
2個入りPHビット PH3
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3770
ストレートコアピン
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
Pフック ユニクロ
ニッサチェイン¥2,898税込¥3,1881箱(100個)当日出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
シャーボルト用めがねレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
エビ リベッター ノーズピース大
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
POPナット SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷寸法L(mm)9.8寸法H(mm)8.3寸法D(mm)5寸法P(mm)0.8ナットNo.325ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)5.1推奨締結板厚(mm)1.5-2.5最大使用トルク(N・m)3.4剪断強度(kN)5.4
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
Pフック ステンレス
ニッサチェイン¥9,998税込¥10,9981箱(100個)3日以内出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥899税込¥9891本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。仕様組立式材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムタイプ片袖2段タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム有効高さ(mm)【下段】398生産国日本組立時間(目安)2人30分ハンドルタイプハンドル固定式
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
プラスホルソー
KIドリル¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2
トーリ・ハン¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58内寸幅(mm)803有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH外寸法・幅(mm)805外寸法・高さ(mm)1390(キャスター含む)材質(キャビネット)スチール外寸法・奥行(mm)381内寸高さ(mm)1234
Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚
宮谷製作所¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷から5日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.3mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH321
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様●形状記号:321●締付ネジ方向:右締形状コーナー用寸法A1:57Φd25.1寸法E17寸法F17寸法A63寸法B26締付ねじ4-M6
JIS取手付アルミラックパネル JPHシリーズ
タカチ電機工業¥6,998~税込¥7,698~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
EIA取手付アルミラックパネル EPHシリーズ
タカチ電機工業¥5,698~税込¥6,268~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH320
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様●形状記号:320●締付ネジ方向:左締形状コーナー用寸法A1:57Φd25.1寸法E17寸法F17寸法A63寸法B26締付ねじ4-M6
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
蓄光木製手すり 丸棒 32Φ
K9(駒谷)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットPH2 3p
BOSCH(ボッシュ)¥529税込¥5821セット(3本)当日出荷耐久性に優れたビットです。用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)16先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数3本
...