カテゴリ
- 作業工具(162)
- 科学研究・開発用品(54)
- 測定用品(39)
- 制御機器(21)
- パソコン/周辺機器(20)
- 電動工具(15)
- 切削工具(13)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- 理研計器(34)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- Wera(17)
- BAHCO(バーコ)(11)
- FACOM(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- JTC(8)
- REX[科学研究・開発用品](7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ハゼット(6)
- TRUSCO(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph-3-2」の検索結果

六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
ストレートコアピン
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
2個入りPHビット PH3
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3770
Pフック ユニクロ
ニッサチェイン¥2,898税込¥3,1881箱(100個)当日出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
シャーボルト用めがねレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
エビ リベッター ノーズピース大
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
POPナット SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷寸法L(mm)9.8寸法H(mm)8.3寸法D(mm)5寸法P(mm)0.8ナットNo.325ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)5.1推奨締結板厚(mm)1.5-2.5最大使用トルク(N・m)3.4剪断強度(kN)5.4
Pフック ステンレス
ニッサチェイン¥9,998税込¥10,9981箱(100個)3日以内出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥899税込¥9891本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
プラスホルソー
KIドリル¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚
宮谷製作所¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷から5日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.3mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
蓄光木製手すり 丸棒 32Φ
K9(駒谷)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットPH2 3p
BOSCH(ボッシュ)¥529税込¥5821セット(3本)当日出荷耐久性に優れたビットです。用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)16先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数3本
超硬ソリッドエンドミル ECAP-H3-CF
イスカル¥87,980~税込¥96,778~1本6日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素試験紙(アクアチェック)
日産化学(25件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。タイプスティックタイプ
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。![ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルのpH値とORP値を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、ORP精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度