カテゴリ

  • 作業工具(66)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 空圧工具(10)
  • 機構部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 農業機械(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-30」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
  • ステンレスポスト グリーンライフ

    ステンレスポスト

    グリーンライフ(37件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
  • PP紐 ワールドクラフト

    PP紐

    ワールドクラフト(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
  • パリスハット パリス

    パリスハット

    パリス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(10枚)
    当日出荷
    サイズフリー材質天然植物性不織布ホワイト混率(%)天然植物性不織布100
  • スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    スタンダード型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    欠品中
    普及型ハンドルです。
    用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 角柱型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    角柱型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)30×10×10精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mmトラスコ品番410-0026材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
  • ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO

    ワンタッチペーパーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
    保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
  • ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造

    ピーチ 外装用スモールローラー

    大塚刷毛製造(18件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷
  • プラスチックヘラ 白(ギザ付) BIGMAN(ビッグマン)

    プラスチックヘラ 白(ギザ付)

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドタイプのり付け用ヘラ
    質量(g)32
  • び~看用写真ステッカー つくし工房

    び~看用写真ステッカー

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステッカー寸法(mm)297×420
  • クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ MPH-30

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
    用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造

    ピーチ 外装用ミドルローラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーブロック スリーエッチ

    プーリーブロック

    スリーエッチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。材質樹脂、ステンレス全長(mm)85溝幅(mm)8横幅(mm)31最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-5128-50
  • ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイク

    ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き

    ユタカメイク
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
    用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    438税込482
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質シリコン
  • プライヤホルダー TRUSCO

    プライヤホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
    用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。全長(mm)300トラスコ品番114-1964材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)457.5奥行(mm)90切断能力(Φmm) 硬線収納本数
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別チョーク材質ステンレススチール材質量(g)170
  • 発泡PPプレートサイン 光

    発泡PPプレートサイン

    (8件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK。両面テープ付き
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1仕様両面テープ付材質発泡PP(ポリプロピレン)取付方式両面テープ
  • ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)

    ポールハンガーラック

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ちょい掛けに便利なポールハンガー。省スペースのポールハンガーで、バッグや帽子、コートをひとまとめ。直径30cmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台部分に3kgのおもりが入り、ポールを支える安定感。
    用途ハンガーラック、ハンガーポール、ハンガースタンド、ポールハンガー、スタンドハンガー、ポールスタンド、バッグハンガー、スーツハンガー、コートハンガー、コートツリー、ハンガー、ポール、パイプハンガー、衣類収納、洋服掛け、コート掛け、コートかけ、ハンガー掛け、ハンガーかけ、洋服かけ、服掛け、服かけ、洋服ハンガーラック、帽子掛け、帽子かけ、キッズハンガーラック、キッズハンガー、かばん掛け、カバン掛け、鞄掛け、鞄かけ、かばんかけ、バッグ掛け、バック掛け、帽子スタンド、クローゼット クローゼットハンガー、スリムコートハンガーとして。ロッカー、玄関収納、玄関、書斎、廊下、トイレ、リビング、キッチン、寝室、ワンルー、引越し、新生活、新居、衣替え、すきま収納、すき間収納、隙間収納、子供、キッズ、子ども、オフィス、会社、制服、洋服、帽子、ハット、鞄、かばん、カバン、バッグ、バック、ロングコート、コート、ネクタイ、スーツ、マフラー、ベルトに。材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)4.6耐荷重(kg)バー1本あたり2、全体耐荷重16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1760
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)27最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)

    高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き

    YAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
    14,880税込16,368
    1台
    5日以内出荷
    生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
    用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
  • DEV塗料ホースセット デビルビス

    DEV塗料ホースセット

    デビルビス
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    内径(Φmm)7.5材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン外径(mm)10.5
  • ヘッドホンハンガー audio-technica

    ヘッドホンハンガー

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。 デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。 ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。 オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。 デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。 さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
    質量(g)約90耐荷重(kg)約1
  • 発泡PPサインプレート 光

    発泡PPサインプレート

    739税込813
    1個
    当日出荷
    プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 両面テープ付きです 30cm×30cmのビッグサイズの発泡ポリプロピレン製プレートです
    材質発泡PP(ポリプロピレン)仕様両面テープ入寸法(mm)300×300×1
  • 屋外用ラベル A4 強粘再剥離 ヒサゴ

    屋外用ラベル A4 強粘再剥離

    ヒサゴ
    1,998税込2,198
    1袋(10シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
    用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.08寸法(mm)210×297サイズA4ラベル厚(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー カバークランプ

    カナフジ電工
    849税込934
    1本
    翌々日出荷
    カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
    備考1本
  • 標準色70H下カバー固定金具 カナフジ電工

    標準色70H下カバー固定金具

    カナフジ電工
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
  • 亜鉛鉄板70下カバー固定金具 カナフジ電工

    亜鉛鉄板70下カバー固定金具

    カナフジ電工
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
  • 溶融亜鉛70下カバー固定金具 カナフジ電工

    溶融亜鉛70下カバー固定金具

    カナフジ電工
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • DPH パイプホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPH パイプホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)27最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • CPH コントロールパネルハンドル イマオコーポレーション

    CPH コントロールパネルハンドル

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    別売でセットカラー(CSC)を用意しております。
    許容荷重(N)1000