カテゴリ

  • 作業工具(56)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 空圧工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「ph-30」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
ステンレスポスト グリーンライフステンレスポストグリーンライフ(34件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5関連資料ポストの取付穴位置
PP紐 ワールドクラフトPP紐ワールドクラフト(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パリスハット パリスパリスハットパリス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(10枚)
当日出荷
サイズフリー材質天然植物性不織布ホワイト混率(%)天然植物性不織布100
スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ワンタッチペーパーホルダー TRUSCOワンタッチペーパーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
角柱型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)角柱型アイベル水平器(取付穴付)アカツキ製作所(KOD)
899税込989
1個
当日出荷
寸法(mm)30×10×10精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mmトラスコ品番410-0026材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
プラスチックヘラ 白(ギザ付) BIGMAN(ビッグマン)プラスチックヘラ 白(ギザ付)BIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
当日出荷
使いやすいハンドタイプのり付け用ヘラ
質量(g)32
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
438税込482
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ MPH-30LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から5日以内出荷
ちょい掛けに便利なポールハンガー。省スペースのポールハンガーで、バッグや帽子、コートをひとまとめ。直径30cmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台部分に3kgのおもりが入り、ポールを支える安定感。
用途ハンガーラック、ハンガーポール、ハンガースタンド、ポールハンガー、スタンドハンガー、ポールスタンド、バッグハンガー、スーツハンガー、コートハンガー、コートツリー、ハンガー、ポール、パイプハンガー、衣類収納、洋服掛け、コート掛け、コートかけ、ハンガー掛け、ハンガーかけ、洋服かけ、服掛け、服かけ、洋服ハンガーラック、帽子掛け、帽子かけ、キッズハンガーラック、キッズハンガー、かばん掛け、カバン掛け、鞄掛け、鞄かけ、かばんかけ、バッグ掛け、バック掛け、帽子スタンド、クローゼット クローゼットハンガー、スリムコートハンガーとして。ロッカー、玄関収納、玄関、書斎、廊下、トイレ、リビング、キッチン、寝室、ワンルー、引越し、新生活、新居、衣替え、すきま収納、すき間収納、隙間収納、子供、キッズ、子ども、オフィス、会社、制服、洋服、帽子、ハット、鞄、かばん、カバン、バッグ、バック、ロングコート、コート、ネクタイ、スーツ、マフラー、ベルトに。材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)4.6耐荷重(kg)バー1本あたり2、全体耐荷重16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1760取扱説明書(0.63MB)
プライヤホルダー TRUSCOプライヤホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。全長(mm)300トラスコ品番114-1964材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)457.5切断能力(Φmm) 硬線収納本数
卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ) SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ)SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
種別替ヒーター
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種別チョーク材質ステンレススチール材質量(g)170
発泡PPプレートサイン 光発泡PPプレートサイン(7件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から10日以内出荷
丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK両面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1仕様両面テープ付材質発泡PP(ポリプロピレン)取付方式両面テープ
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプカナフジ電工
849税込934
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
標準色70H下カバー固定金具 カナフジ電工標準色70H下カバー固定金具カナフジ電工
809税込890
1個
翌日出荷
亜鉛鉄板70下カバー固定金具 カナフジ電工亜鉛鉄板70下カバー固定金具カナフジ電工
789税込868
1個
翌日出荷
溶融亜鉛70下カバー固定金具 カナフジ電工溶融亜鉛70下カバー固定金具カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ヘッドホンハンガー audio-technicaヘッドホンハンガーaudio-technica(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。 デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。 ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。 オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。 デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。 さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
質量(g)約90耐荷重(kg)約1
CPH コントロールパネルハンドル イマオコーポレーションCPH コントロールパネルハンドルイマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌日出荷
別売でセットカラー(CSC)を用意しております。
許容荷重(N)1000
(90011)ボルト ホンダ(90011)ボルトホンダ(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
高耐食鋼板70カバー固定金具 カナフジ電工高耐食鋼板70カバー固定金具カナフジ電工
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
プライヤホルダースペア TRUSCOプライヤホルダースペアTRUSCO
569税込626
1セット(3枚)
当日出荷
TPH-300A用のスペアプレートです。
トラスコ品番114-8119材質ABS樹脂質量(g)45
(91310)Oリング 18×2.4 ホンダ(91310)Oリング 18×2.4ホンダ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
高圧グリスガンPH300用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH300用 プランジャーTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7537質量(g)7危険物の類別非危険物
130mm やすり(4本組/中目) エスコ130mm やすり(4本組/中目)エスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。 刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
用途鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用セット内容4本セット(EA521PH-31~34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用材質合金工具鋼(SKS-8)目の粗さ中目
ケーブルラック用カバー 上下カバー取付固定金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー 上下カバー取付固定金具カナフジ電工
469税込516
1個ほか
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
高圧グリスガンPH300用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH300用 プランジャーハンドルTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7511質量(g)23危険物の類別非危険物
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
37,000税込40,700
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ケーブルラック用カバー 上下カバー取付接続部用固定金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー 上下カバー取付接続部用固定金具カナフジ電工
619税込681
1個ほか
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)